그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 알류미늄 |
보드 크기 | 18 "X 18" |
본체 재질 | 알루미늄 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
커팅 보드 | 가능 |
높이 | 3.94 " |
길이 | 19 " |
맥스. 작업 두께 | 0.75 " |
최대 절단 직경 | 25 " |
최소 절삭 직경 | 1" |
측정 시스템 | 영국식 , 미터법 |
타입 | 중간 의무 |
UPC | 690773028341 |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.