그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 알류미늄 |
보드 크기 | 18 "X 18" |
본체 재질 | 알루미늄 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
커팅 보드 | 가능 |
높이 | 3.94 " |
길이 | 19 " |
맥스. 작업 두께 | 0.75 " |
최대 절단 직경 | 13 " |
최소 절삭 직경 | 1" |
측정 시스템 | 영국식 , 미터법 |
타입 | 중간 의무 |
UPC | 690773028334 |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.77 |
원산지 | US |
Allpax AX4010 개스킷 커터 키트는 어디에서 사용할 수 있습니까?
작동하기 쉬운 이 Allpax AX4010 개스킷 커터 키트는 빠르고 간단하게 설정할 수 있습니다. 다음을 포함하여 다양한 개스킷 및 씰링 재료를 효과적으로 절단하는 데 사용할 수 있습니다.
Allpax AX4010은 표준 및 강력 절단 블레이드와 함께 제공됩니다. 표준 작업 블레이드는 고무, 스폰지 및 코르크에 적합합니다. 강력 블레이드는 압축된 비석면 섬유 재료를 절단하는 데 사용할 수 있습니다.
Allpax AX4010 개스킷 커터 키트에는 설치가 필요 없고 바로 사용할 수 있는 공장 조립 도구가 포함되어 있습니다. 작업자는 종이 또는 개스킷 재료에 표시하기 위해 종이 또는 판지와 연필이 필요합니다.
A. Allpax AX4010 개스킷 절단기는 가죽, 고무, 플라스틱, PTFE 및 두께가 최대 8mm인 가황 섬유와 같은 다양한 재료에서 개스킷 및 원형 조인트를 정확하게 절단하는 데 사용됩니다.
A. 예, Raptor Supplies 같은 올팍스 AX4020 개스킷 커터 키트 및 올팍스 AX4030 개스킷 절단기 키트는 절단 직경이 각각 1인치와 37인치로 제공됩니다.
A. 회전식 가스켓 절단기 고정 프레임과 크랭크로 구동되는 회전 절단 디스크 세트가 함께 제공됩니다. 작동하려면 먼저 눈금 막대를 필요한 외경(OD)으로 설정하고 절단할 개스킷 재료 중앙에 작은 구멍을 만듭니다. 그런 다음 커터를 열고 스케일 바 스핀들에 재료를 삽입하고 널링 너트를 사용하여 고정합니다. 한 손으로 절단 디스크를 내리고 압력을 가하면서 다른 손으로 크랭크를 돌립니다. 이제 여분의 재료를 제거하고 눈금 막대를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
A. Allpax 익스텐션 스타일 개스킷 커터에는 모듈식 익스텐션 바가 있는 커터 블록과 적응형 커팅 블레이드가 있습니다. 먼저 절단할 개스킷 재료의 중앙에 작은 구멍을 만듭니다. 이제 개스킷 재료를 커팅 보드에 평평하게 놓고 중앙 핀을 구멍에 넣은 다음 보드의 페룰에 삽입합니다. 칼날을 원하는 절단 깊이로 설정하십시오. 이제 날이 원하는 외경(OD)으로 조정될 수 있도록 널링 너트를 풉니다. 필요한 경우 확장을 추가/제거합니다. 익스텐션 테일을 핀에 위치시킵니다. 한 손으로 핀을 잡고 다른 손으로 블록을 잡고 개스킷 재료의 둘레를 원형 패턴으로 쓸어 내리면서 아래쪽으로 압력을 가합니다. 이제 여분의 재료를 제거하고 커터를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.