ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 절단 블레이드
Allpax 절단 블레이드는 제조, 건설, 자동차 및 포장 산업에서 정확하고 효율적인 절단 작업에 사용됩니다. 판지, 플라스틱, 폼, 고무 및 직물을 깨끗하고 정확하게 절단합니다. 이러한 절단 블레이드는 생산성을 향상하고 효율적인 작업을 수행하는 데 사용됩니다....작업을 개선하고 절단 공정의 품질을 향상시킵니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 조각 없음 | 폭 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1600 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | 고강도 스틸 | ₩ 27,239 | |
B | AX1601 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | 고강도 스틸 | ₩ 32,200 | |
C | AX1610 | 2 / 7 " | 2" | - | 1 1 / 9 " | 강철 | ₩ 98,000 |
특징
- Allpax 절단 날은 무딘 칼날과 둥근 칼날보다 더 정확한 절단을 제공합니다.
- 구조적 견고성과 추가된 인성을 위해 강철 구조가 특징입니다.
- 이 사다리꼴 칼날은 플라스틱, 판지, 직물과 같은 재료를 편안하게 절단할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 올팍스 6000 시리즈 헤비듀티 개스킷 커터 키트: 코르크, 섬유, 고무, 플라스틱 및 펠트로 다양한 크기의 씰을 만듭니다. 이 키트는 정밀한 절단을 제공하고 가장자리를 깔끔하게 유지하여 단단히 밀봉됩니다. 이 제품은 개스킷 재료 좌굴을 줄이고 정확한 절단을 위해 윤곽이 있는 모서리를 갖춘 고급 황동 커터 블록을 갖추고 있습니다. 이 개스킷 커터 키트에는 최대 직경 61인치까지 절단할 수 있는 크롬 도금 강철 연장 바와 최대 3/4인치 깊이까지 절단할 수 있도록 절단 블레이드를 고정하는 육각 나사가 함께 제공됩니다.
- 올팍스 6100 시리즈 헤비듀티 개스킷 커터 키트: 이 미터법 개스킷 커터 키트는 최대 직경 61인치의 개스킷과 원형 조인트를 정밀하게 절단하도록 설계된 공장에서 조립된 도구입니다. 가죽, 고무, 플라스틱, PTFE, 가황섬유 등 다양한 재료를 절단할 수 있습니다. 이 키트는 정확한 절단, 깨끗한 모서리 및 견고한 밀봉을 보장하므로 플랜지 개스킷에 이상적입니다.
- 올팍스 4000 시리즈 중간 부하 개스킷 커터 키트: 고무, 유리 섬유 및 코르크와 같은 재료를 사용하여 플랜지 개스킷을 정밀 절단 및 제작하도록 설계되었습니다. 보일러, 냉각기, 냉장고, 고압 증기 시스템, 변압기 및 기타 유사한 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에 매우 적합합니다.
자주하는 질문
Allpax 절단날을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- Allpax 절단 도구를 전원에서 분리하고 블레이드가 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 브러시나 압축 공기를 사용하여 절단 날에서 부스러기나 여분의 재료를 제거합니다. 블레이드가 손상되지 않도록 조심스럽게 다루십시오.
- 용기에 따뜻한 물과 중성세제를 섞어 준비하세요.
- 부드러운 천이나 스폰지를 비눗물에 담그고 절단 날을 부드럽게 닦아 먼지, 기름 또는 잔여물을 제거합니다. 쌓일 수 있는 칼날의 가장자리에 주의하십시오.
- 깨끗한 물로 블레이드를 헹구어 비누 잔여물을 제거합니다.
- 깨끗하고 보풀이 없는 천을 사용하여 블레이드를 조심스럽게 건조시킵니다. 녹이나 부식을 방지하려면 블레이드에 습기가 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 절단 날에 마모, 손상 또는 둔한 흔적이 있는지 검사하십시오. 필요한 경우 제조업체의 지침에 따라 날을 갈거나 교체하십시오.
- 블레이드가 깨끗하고 건조되면 부식으로부터 보호하기 위해 윤활제나 녹 방지제를 얇게 바르십시오.
- Allpax 절단 도구는 습기와 먼지가 없는 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.
이러한 절단 블레이드를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 작업할 재료 유형에 맞게 특별히 설계된 절단 날을 고려하십시오.
- 절단 작업의 치수와 요구 사항에 따라 적절한 블레이드 크기와 모양을 선택하십시오.
- 내구성과 조기 둔화 방지 기능을 제공하는 고품질 블레이드를 찾으십시오.
- 적절한 장착과 긴밀한 밀봉을 보장하려면 정확성과 깔끔한 절단으로 유명한 블레이드를 선택하십시오.
- 선택한 블레이드가 특정 Allpax 절단 도구 모델과 호환되는지 확인하십시오.
Allpax 절단 블레이드를 작동하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 이물질로부터 눈을 보호하기 위해 항상 안전 고글이나 안면 보호대를 착용하십시오.
- 상처나 부상으로부터 손을 보호하기 위해 장갑을 착용하십시오.
- 예상치 못한 움직임을 방지하기 위해 작업물을 단단히 잡으십시오.
- 절단 날을 Allpax 도구에 정렬하고 단단히 부착합니다.
- 연기나 먼지가 쌓이지 않도록 환기가 잘 되는 곳에서 작동하십시오.
- 움직이는 칼날과의 접촉을 피하고 움직이는 동안에는 절대 조정하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 절단 도구를 분리하거나 끄십시오.
- 칼날의 마모나 손상 여부를 정기적으로 검사하고 필요에 따라 교체하거나 연마하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 특수 도구
- 음성 데이터 패치 코드
- 적외선 히터 요소
- 진공 및 압력 릴리프 밸브
- 랩 어댑터 및 조인트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 펌프
- 특성 테스터 (비전기적)
- 하드웨어
- 텀블러 및 미디어
- APPROVED VENDOR 하프 커플 링, FNPT, 아연 도금 단조 강철
- OMRON 24VAC, 릴레이
- AMPCO METAL 3/8 "드라이브 메트릭 소켓
- APPROVED VENDOR CD 및 DVD 허브
- BRADY 파이프 마커, 톨루엔
- ANVIL 주철 캡 Npt, 아연 도금
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- HUMBOLDT 큐브 플래튼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSTD 웜/웜 이중 감속 감속기