Allpax 6000 시리즈 헤비 듀티 개스킷 커터 키트 | Raptor Supplies 대한민국

ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6000 시리즈 헤비듀티 가스켓 커터 키트


Allpax 개스킷 커터 키트는 코르크, 섬유, 고무, 플라스틱, 펠트 및 기타 재료로 다양한 크기의 씰을 만들도록 설계되었습니다. 그들은 정확한 절단을 제공하고 개스킷이 단단한 밀봉을 형성하도록 깔끔한 가장자리를 남깁니다.

필터
블록 재질 : 황동 , 도마: 아니 , 절단 깊이: 3 / 4 " , 키: 2 1 / 2 " , 길이: 12 " , 맥스. 작업 두께: 3 / 4 " , 유형: 무거운 의무 , 너비: 9"
스타일모델최대 절단 직경최소 절삭 직경사용조각 없음측정 시스템본체 재질가격
A
AX6000
13 "0"고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철-제국의-₩ 414,619
A
AX6001
25 "0"고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철-제국의-₩ 443,100
RFQ
A
AX6002
37 "0"고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철-제국의-₩ 465,380
RFQ
A
AX6003
49 "0"고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철-제국의-₩ 494,579
RFQ
A
AX6004
61 "0"고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철-제국의-₩ 517,300
RFQ

특징

  • Allpax 6000 시리즈 헤비듀티 개스킷 절단기 키트는 윤곽이 있는 가장자리가 있는 프리미엄 황동 절단기 블록을 사용하여 개스킷 재료의 좌굴을 줄여 정확한 절단을 제공합니다.
  • 안전하고 편안한 그립과 읽기 쉽고 조각된 정밀 스케일을 제공하는 사용자 친화적인 디자인이 특징입니다.
  • 크롬 도금된 강철 연장 막대는 최대 직경 61인치의 절단을 제공하고 육각 나사는 최대 3/4인치 깊이의 절단을 위해 절단 날을 고정합니다.
  • 이 개스킷 커터 키트는 견고한 보관 케이스, 볼트 구멍 로케이터 템플릿, Dove-Tail 디자이너 템플릿 및 중앙 핀 핸들과 함께 제공됩니다.
  • 이 개스킷 커터 키트에는 18 x 18인치 커팅 보드가 있습니다. 플라스틱 미끄럼 방지 처리된 표면은 블레이드 마찰을 줄이고 파손을 줄이며 사용 후 회복됩니다.

자주 묻는 질문

개스킷 절단기는 어떻게 작동합니까?

핸드헬드 개스킷 절단기는 트림과 씰에 모서리를 생성하기 위해 연귀 절단을 제공합니다. 그들은 일반적으로 트림을 마무리하고 해치와 도어 주변의 씰을 맞추는 데 사용됩니다. 이 절단기의 핸들은 함께 압착되고 각진 날이 앤빌 베이스에 닿아 개스킷을 절단합니다.

Allpax 개스킷 커터를 선택하는 이유는 무엇입니까?

Allpax는 레토르트실 및 용기 내 살균 재료 취급 장비를 제조합니다. 제품 라인은 금속 또는 비금속 품목의 고품질 정밀 절단을 보장하므로 카드보드, 폼, 가죽, 섬유, 고무, 플라스틱, 납 및 기타 많은 개스킷 재료에 깨끗하고 날카로운 모서리를 남깁니다.

코르크 또는 고무 개스킷 중 어느 것이 더 낫습니까?

코르크와 고무는 모두 잘 작동하지만 시간이 지나면 새게 됩니다. 그것은 모두 개스킷을 얼마나 잘 설정했는지에 달려 있습니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?