항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 아니 |
절삭 깊이 | 3 / 4 " |
마감재 | 크롬 도금 |
개스킷 유형 | 헤비 듀티 표준 |
높이 | 2 1 / 2 " |
포함 사항 | (6) 표준 블레이드, (6) 고강도 블레이드, (1) 짧은 중앙 핀, (1) 중간 중앙 핀, (1) 긴 중앙 핀, (1) 디스크 핀, (1) 오프셋 핀이 있는 포스트, ( 1) 피벗 포스트, (1) 연장 바 피벗 포스트, (3) 피벗 포스트용 널링 너트, (1) 연장 바 13"-25", |
길이 | 12 " |
최대 절단 직경 | 25 " |
최소 절삭 직경 | 0" |
조각 수 | 27 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 690773033055 |
사용 | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 |
폭 | 9" |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.