ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 핸드 헬드 펀치 Allpax 아치, 더브테일, 중공 및 파워 펀치는 개스킷의 볼트 구멍을 정밀하게 절단하는 데 사용됩니다. 이 펀치에는 날카롭고 미세한 절단 모서리가 있어 개스킷 재료를 쉽게 절단하고 잘 지워지지 않는 못, 볼트 및 핀을 제거하는 데 도움이 됩니다. 일부 모델은 검정색 산화 마감 처리되어 빛 반사를 최소화하고 내부식성이 약합니다. 1.25~6.625인치 길이의 다양한 휴대용 펀치 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체 중 하나입니다.
Allpax 아치, 더브테일, 중공 및 파워 펀치는 개스킷의 볼트 구멍을 정밀하게 절단하는 데 사용됩니다. 이 펀치에는 날카롭고 미세한 절단 모서리가 있어 개스킷 재료를 쉽게 절단하고 잘 지워지지 않는 못, 볼트 및 핀을 제거하는 데 도움이 됩니다. 일부 모델은 검정색 산화 마감 처리되어 빛 반사를 최소화하고 내부식성이 약합니다. 1.25~6.625인치 길이의 다양한 휴대용 펀치 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체 중 하나입니다.
아치 펀치
스타일 | 모델 | 지름 | 조각 없음 | 코팅 마감 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1821 | ₩116,480 | ||||||
B | AX1817 | ₩80,619 | ||||||
C | AX1815 | ₩73,879 | ||||||
D | AX1824 | ₩184,540 | ||||||
E | AX1814 | ₩89,370 | ||||||
F | AX1823 | ₩142,580 | ||||||
G | AX1819 | ₩100,479 | ||||||
H | AX1816 | ₩80,619 | ||||||
I | AX1822 | ₩130,380 | ||||||
J | AX1818 | ₩91,340 | ||||||
K | AX1820 | ₩114,580 | ||||||
L | AX1813 | ₩61,839 | ||||||
M | AX1805 | ₩41,440 | ||||||
N | AX1801 | ₩37,779 | ||||||
O | AX1825 | ₩251,160 | ||||||
P | AX1809 | ₩49,939 | ||||||
N | AX1803 | ₩38,899 | ||||||
N | AX1800 | ₩37,779 | ||||||
Q | AX1807 | ₩48,220 | ||||||
N | AX1802 | ₩38,899 | ||||||
R | AX1811 | ₩58,339 | ||||||
S | AX1804 | ₩40,399 | ||||||
T | AX1806 | ₩55,287 | ||||||
U | AX1808 | ₩49,939 | ||||||
V | AX1810 | ₩58,339 |
미터법 중공 펀치 절단 헤드
스타일 | 모델 | 깊이 | 지름 | 높이 | 조각 없음 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1384 | ₩59,560 | ||||||
B | AX1373 | ₩40,060 | ||||||
C | AX1386 | ₩59,560 | ||||||
D | AX1385 | ₩59,560 | ||||||
E | AX1383 | ₩49,959 | ||||||
F | AX1382 | ₩49,959 | ||||||
G | AX1381 | ₩49,959 | ||||||
H | AX1380 | ₩49,959 | ||||||
I | AX1379 | ₩40,060 | ||||||
J | AX1378 | ₩40,060 | ||||||
K | AX1377 | ₩40,060 | ||||||
L | AX1376 | ₩40,060 | ||||||
M | AX1375 | ₩40,060 | ||||||
N | AX1374 | ₩40,060 | ||||||
O | AX1372 | ₩29,339 | ||||||
P | AX1388 | ₩59,560 | ||||||
Q | AX1371 | ₩29,339 | ||||||
R | AX1370 | ₩29,339 | ||||||
S | AX1369 | ₩29,339 | ||||||
T | AX1368 | ₩24,520 | ||||||
U | AX1367 | ₩24,520 | ||||||
V | AX1366 | ₩24,520 | ||||||
W | AX1365 | ₩24,520 | ||||||
X | AX1364 | ₩24,520 | ||||||
Y | AX1363 | ₩24,520 |
중공 펀치 절단 헤드
스타일 | 모델 | 깊이 | 지름 | 조각 없음 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1310 | ₩24,579 | |||||
B | AX1319 | ₩29,199 | |||||
C | AX1331 | ₩58,039 | |||||
D | AX1330 | ₩58,039 | |||||
E | AX1329 | ₩48,880 | |||||
F | AX1328 | ₩48,880 | |||||
G | AX1327 | ₩48,880 | |||||
H | AX1326 | ₩48,880 | |||||
I | AX1325 | ₩48,880 | |||||
J | AX1323 | ₩39,400 | |||||
K | AX1321 | ₩39,400 | |||||
L | AX1320 | ₩39,400 | |||||
M | AX1317 | ₩29,199 | |||||
N | AX1312 | ₩24,579 | |||||
O | AX1315 | ₩29,199 | |||||
P | AX1313 | ₩24,579 | |||||
Q | AX1311 | ₩31,840 | |||||
R | AX1334 | ₩58,039 | |||||
S | AX1333 | ₩58,039 | |||||
T | AX1324 | ₩39,400 | |||||
U | AX1322 | ₩39,400 | |||||
V | AX1318 | ₩29,199 | |||||
W | AX1316 | ₩29,199 | |||||
X | AX1314 | ₩24,579 | |||||
Y | AX1332 | ₩58,039 |
파워 펀치 커팅 헤드
더브테일 펀치
더브테일 펀치란?
Allpax 도브테일 펀치는 모든 플랜지 폭의 개스킷을 위한 긴밀하고 맞물리는 조인트를 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 설계되었습니다. 도브테일 조인트는 직소 퍼즐처럼 서로 맞물리는 사다리꼴 모양의 핀과 테일로 인해 우수한 인장 강도를 제공합니다. 이것은 구조나 가구의 품질과 기술을 향상시킵니다. 일련의 못이나 나사와 비교하여 핀과 꼬리의 각도는 구조적 강도를 제공하는 데 훨씬 더 효과적입니다.
이 도브테일 펀치는 서로 꼭 맞는 텅 앤 그루브 디자인을 특징으로 하여 하나를 제외한 모든 방향으로 당겨지지 않는 두 조각 사이에 맞물리는 조인트를 생성합니다. 이 도브테일 인터록은 압축하기 전에 편안한 착용감을 보장합니다. 개스킷이 압축되는 즉시 인터록이 고정되어 가능한 누출 경로를 제거합니다.
찾아보기 Raptor Supplies' Allpax 도브테일 펀치의 온라인 카탈로그를 통해 필요에 맞는 완벽한 도구를 찾을 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 열처리된 합금강으로 제작된 이 Allpax 도브테일 펀치는 절삭 날이 미세하게 연마되어 있습니다. 결과적으로 작업자는 작은 조각에서 큰 조각을 형성하여 스크랩 사용을 확장할 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 또한 사전 측정, 마킹 또는 스코어링 없이 한 번만 절단하여 쉽게 인건비를 절감합니다. 두께가 3/4~3인치인 개스킷을 처리할 수 있습니다. 개방형 설계로 항상 선명한 시야를 확보할 수 있으므로 추측을 배제할 수 있으며 값비싼 개스킷 재료의 낭비를 크게 줄일 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 패딩 처리된 고무 그립과 함께 제공되어 연속 작업 중에 최대한의 편안함을 제공합니다. 작업자는 개스킷 재료 조각을 서로 더브테일링하여 둘 이상의 개스킷 재료 조각을 사용할 수도 있습니다.
또한 당사의 포괄적인 범위를 확인하십시오. 펀치와 끌 세트 같은 브랜드에서 올팍스, 서부 제국, Dewalt, Stanley, Wright 도구 & 프로토.
더브테일 펀치란?
Allpax 도브테일 펀치는 모든 플랜지 폭의 개스킷을 위한 긴밀하고 맞물리는 조인트를 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 설계되었습니다. 도브테일 조인트는 직소 퍼즐처럼 서로 맞물리는 사다리꼴 모양의 핀과 테일로 인해 우수한 인장 강도를 제공합니다. 이것은 구조나 가구의 품질과 기술을 향상시킵니다. 일련의 못이나 나사와 비교하여 핀과 꼬리의 각도는 구조적 강도를 제공하는 데 훨씬 더 효과적입니다.
이 도브테일 펀치는 서로 꼭 맞는 텅 앤 그루브 디자인을 특징으로 하여 하나를 제외한 모든 방향으로 당겨지지 않는 두 조각 사이에 맞물리는 조인트를 생성합니다. 이 도브테일 인터록은 압축하기 전에 편안한 착용감을 보장합니다. 개스킷이 압축되는 즉시 인터록이 고정되어 가능한 누출 경로를 제거합니다.
찾아보기 Raptor Supplies' Allpax 도브테일 펀치의 온라인 카탈로그를 통해 필요에 맞는 완벽한 도구를 찾을 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 열처리된 합금강으로 제작된 이 Allpax 도브테일 펀치는 절삭 날이 미세하게 연마되어 있습니다. 결과적으로 작업자는 작은 조각에서 큰 조각을 형성하여 스크랩 사용을 확장할 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 또한 사전 측정, 마킹 또는 스코어링 없이 한 번만 절단하여 쉽게 인건비를 절감합니다. 두께가 3/4~3인치인 개스킷을 처리할 수 있습니다. 개방형 설계로 항상 선명한 시야를 확보할 수 있으므로 추측을 배제할 수 있으며 값비싼 개스킷 재료의 낭비를 크게 줄일 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 패딩 처리된 고무 그립과 함께 제공되어 연속 작업 중에 최대한의 편안함을 제공합니다. 작업자는 개스킷 재료 조각을 서로 더브테일링하여 둘 이상의 개스킷 재료 조각을 사용할 수도 있습니다.
또한 당사의 포괄적인 범위를 확인하십시오. 펀치와 끌 세트 같은 브랜드에서 올팍스, 서부 제국, Dewalt, Stanley, Wright 도구 & 프로토.
더 알아보기
- 차단밸브
- 푸시 버튼
- 카펫 도구 키트
- 자동차 견인
- 농업 테스트
- 용접 헬멧
- 로커 스위치
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 폰초 스
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- APPROVED VENDOR 호스 Bibbs
- POWERS 혼합 밸브, 무연 황동
- FPE NFJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DYNAQUIP CONTROLS 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- SPEAKMAN 첼시 컬렉션 시리즈
- PASS AND SEYMOUR 단일 리셉터클 부드러운 개구부
- OIL SAFE 부식 표시기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터 홀더
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YSS 시리즈 스톡 강철 및 주철 평 기어
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 연마재 절단 및 절단 휠