ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 2000 시리즈 소형 가스켓 절단기 키트
Allpax 개스킷 커터 키트는 플라스틱, 코르크, 고무, 섬유 및 기타 재료로 다양한 크기의 씰을 생산하는 데 사용됩니다. 그들은 정확한 절단을 제공하고 깔끔한 가장자리를 남겨 개스킷이 적절하게 맞고 단단히 밀봉되도록 합니다.
스타일 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 커팅 보드 | 조각 없음 | 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX2010 | 6" | 1 / 4 " | 가능 | - | 7.1 " | 2.9 " | ₩ 219,739 | |
B | AX2000 | 6" | 1 / 4 " | - | - | - | - | ₩ 204,140 |
특징
- Allpax 개스킷 커터 키트에는 다양한 블레이드 스타일의 페놀 커터 블록이 함께 제공됩니다.
- 최대 직경 6인치(152mm)의 절단을 위한 도금된 강철 연장 바가 있습니다.
- 이 개스킷 절단기는 블레이드 마찰을 줄이고 파손을 줄이며 사용 후마다 자동 복구되는 플라스틱 미끄럼 방지 질감 표면이 있는 6 x 6인치 도마가 특징입니다.
자주하는 질문
내 응용 분야에 적합한 개스킷 커터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
휴대 가능한 확장형 개스킷 커터는 가볍습니다. 그들은 현장에서 개스킷 제조 및 성형에 이상적인 컴팩트한 특성을 가지고 있습니다. 이 개스킷 절단기는 일반적으로 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 절단하는 데 선호됩니다. 회전식 개스킷 절단기는 바이스에 장착된 무거운 도구인 반면 수직 위치에 고정되거나 작업대에 볼트로 고정됩니다. 이 장치는 고정된 위치에 이상적이며 일반적으로 더 많은 금속 또는 단단한 재료와 불규칙한 플랜지 모양의 개스킷을 단조하는 데 선호됩니다.
개스킷 절단기의 용도는 무엇입니까?
개스킷 절단기는 고무, 플라스틱, 가죽, PTFE 및 가황 섬유에서 원형 조인트 및 개스킷(최대 8mm 두께)을 정확하게 절단하는 데 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고속 반도체 퓨즈
- 편광 안전 안경
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- 범용 유압 모터
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 스트레인 릴리프
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 안전 스위치
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 연못 액세서리
- LARSON ELECTRONICS LLC 방폭 조명
- APPROVED VENDOR 클램프 더블 볼트
- BANJO FITTINGS 밸브 몸체
- COOPER B-LINE 셀프 드릴링 월보드 앵커
- JOBOX 이동식 트레이
- EATON 건식 배전 변압기 하단 패널
- K S PRECISION METALS 구리 에칭 플레이트
- WOLO 이중 트럼펫 혼
- FANTECH FRD 시리즈 직사각형 인라인 팬
- WEG ODP 풋 마운트, 단상 범용 모터