그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 페놀 |
보드 재질 | 플라스틱 |
보드 크기 | 6 "X 6" |
본체 재질 | 페놀 |
케이스 재질 | 금속 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 가능 |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 2.9 " |
길이 | 7.1 " |
최대 절단 직경 | 6" |
최소 절삭 직경 | 1 / 4 " |
조각 수 | 10 |
UPC | 690773028273 |
폭 | 6.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 커팅 보드 | 조각 없음 | 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX2000 | 6" | 1 / 4 " | - | - | - | - | ₩ 204,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.