ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 커터 키트(도마 포함)
Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 커터 키트에는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 정확한 플랜지 개스킷과 원형 조인트를 절단하도록 설계된 AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 및 AX6150 장치가 포함됩니다. 코르크, 테프론, 고무, 가죽, 플라스틱, PTFE 및 vu와 같은 재료를 가공하는 데 적합합니다....양조장, 전력, 정유, 제약 및 식품 살균 장비, 오토클레이브 및 기능 식품 산업의 lcanised 섬유.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 조각 없음 | 본체 재질 | 코팅 마감 | 맥스. 작업 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6110 | 330mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 452,500 | |
A | AX6120 | 635mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 480,960 | |
A | AX6130 | 940mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 503,259 | |
A | AX6140 | 1245mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 532,460 | |
A | AX6150 | 1550mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 555,179 |
특징
- Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 절단기 키트는 플랜지 개스킷을 정밀하게 절단하고 유지보수 및 수리 작업에서 개스킷 재료 좌굴을 줄이기 위해 윤곽이 있는 가장자리가 있는 황동 커터 블록을 특징으로 하는 확장 스타일 키트입니다.
- 이 키트에는 모든 개스킷 재료를 통해 정확한 절단을 보장하는 강력한 절단 블레이드가 포함되어 있습니다.
- 6100 시리즈 Allpax 개스킷 커터 키트에는 쉽게 읽을 수 있는 정밀 눈금이 새겨져 있습니다.
- 또한 최대 직경 150mm까지 절단할 수 있는 크롬 도금 강철 연장 바가 함께 제공됩니다.
- 457mm x 457mm 도마는 날 마찰과 파손을 최소화하기 위해 미끄럼 방지, 플라스틱 질감, 자가 치유 표면을 가지고 있습니다.
- 절단 반경을 조정하는 슬라이딩 널링 너트와 절단 날을 고정하고 최대 19.05mm 깊이까지 절단할 수 있는 육각 나사가 장착되어 있습니다.
- 볼트 홀 로케이터 템플릿과 도브테일 디자이너 템플릿을 사용하면 도구를 적절하게 구성할 수 있습니다.
- 이 Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 커터 키트는 안전하고 편안한 그립을 위한 중앙 핀 핸들과 함께 내구성이 뛰어난 블로우 성형 보관 케이스에 제공됩니다.
자주하는 질문
올바른 개스킷 절단기를 어떻게 선택합니까?
가장 중요한 결정 요인은 조립품이 고정식이어야 하는지 이동형이어야 하는지 여부입니다. 일반적으로 확장형 원형 메트릭 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가볍습니다. 이 전기 개스킷 커터 키트는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 커터는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 원형 개스킷 절단기는 금속 또는 단단한 개스킷 재료에 가장 적합할 뿐만 아니라 불규칙한 모양의 개스킷을 절단하는 데에도 적합합니다. 이 회전식 개스킷 기계는 수동 크랭크 또는 전기 모터를 사용하여 구동됩니다. 전동 버전은 빠르고 번거롭지 않은 작동을 제공하지만 전력이 필요합니다. 수동식 로터리 개스킷 커터는 전원 공급이 필요하지 않으며 어디에나 설치할 수 있습니다.
오일에 가장 적합한 가스켓 재료는 무엇입니까?
니트릴(Buna N) 고무 개스킷은 우수한 내유성을 제공하며 다양한 정제유에 사용할 수 있습니다. 니트릴은 씰링 오일에 가장 일반적으로 사용되는 재료입니다.
이 눈금 막대의 목적은 무엇입니까?
이 눈금 막대는 개스킷 재료를 제자리에 고정하고 절단 날의 설정된 반경을 측정합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 메쉬 슬링
- 변압기 권선비 테스터
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 유도
- 식품 저장 선반 액세서리
- 배급장비/피팅/커플링
- 표면보호/먼지차단
- 특성 테스터 (비전기적)
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 타이어와 휠
- KNIPEX 절연 도구 세트
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 0 플루트, 82도 포함 각도
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T6, 230V
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 58W
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개 전선로 끝 플랜지
- COOPER B-LINE B438 시리즈 파이프 지지 브래킷
- MSA Advantage 3000 시리즈 전면형 호흡보호구
- NIBCO 유니온 조인트, Wrot 및 Cast Copper가 포함된 DWV P-트랩
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDDS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기