항목 | 메트릭 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 황동 |
보드 크기 | 457mm X 457mm |
본체 재질 | 황동 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 가능 |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 3 1 / 2 " |
길이 | 18 1 / 2 " |
맥스. 작업 두께 | 3 / 4 " |
최대 절단 직경 | 940mm |
최소 절삭 직경 | 0mm |
조각 수 | 30 |
측정 시스템 | 메트릭 |
타입 | 메트릭 |
UPC | 690773030320 |
폭 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.