WATTS 압력 및 온도 게이지
필터
케이스 재질 : 강철 , 다이얼 크기: 3" , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 인레트 유형: 수나사 , 제조사 시리즈: LFDPTG-1 , 분. 임시 직원.: 60도 에프 , 감지 요소: 가능 , 샤프트 재질: 무연 황동 , 온도. 범위: 60에서 320 Deg. 에프 , 온도 범위: 60 ~ 320도 F
스타일 | 모델 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LFDPTG1-3 0-50 1/2 | 0 ~ 50 psi | ₩ 222,460 | |
B | LFDPTG1-3 0-75 1/2 | 0에서 75 Psi | ₩ 222,460 | |
A | LFDPTG1-3 0-200 1/2 | 0 ~ 200 psi | ₩ 222,460 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 크러셔
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 디버링 블레이드
- 절연 파이프 커버
- 실험실 장비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 공기처리
- 유압 씰
- BRADY NFPA 라벨, 물질 식별, 건강, 가연성, 불안정성, 개인 보호, 표적 기관
- DAYTON IEC 전자 접촉기, 9A, 4극
- EDWARDS SIGNALING 신호 시스템
- SUPERIOR TOOL 욕조 배수 렌치
- EATON 주조된 케이스 회로 차단기 Padlockable 손잡이 자물쇠 걸쇠
- EATON ETR-5000 시리즈 변압기 계전기
- ENERPAC MPS 유압 마스터 풀러 세트
- SMC VALVES Sy5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- DIXON R21 시리즈 다이얼 공기 조절기
- DEWALT 유리섬유 확장 사다리, 375lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IAA