DAYTON IEC 전자 접촉기, 9A, 4극
스타일 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 깊이 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | |
B | 6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | |
B | 6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | |
C | 6ECE5 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | |
B | 6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | |
C | 6ECE4 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 70,962 | |
B | 6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | |
B | 6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | |
C | 6ECE6 | 2.2 " | 24 VDC | 5.11 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ₩ 170,030 | |
D | 6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ₩ 154,122 | |
D | 6EAY6 | 2.2 " | 120 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ₩ 165,130 | |
D | 6EAY7 | 2.2 " | 240 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ₩ 165,130 | |
E | 6이즈1 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ₩ 97,702 | |
E | 6이즈0 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ₩ 334,495 | |
E | 6EAY8 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ₩ 344,837 | |
E | 6이즈2 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ₩ 465,500 | |
E | 6이즈3 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ₩ 465,500 | |
E | 6EAY9 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ₩ 334,495 | |
F | 6FZH9 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 40 | 60 | 3.34 " | 3 | 5 | ₩ 260,032 | |
F | 6FZJ0 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 50 | 80 | 3.34 " | 3 | 7.5 | ₩ 465,500 |
IEC 전자 접촉기, 9A, 4극
Dayton IEC 전자 접촉기는 릴레이와 유사한 방식으로 작동하지만 더 높은 정격 전류에서 작동합니다. 정확한 정격이 필요한 작동 부하용으로 설계되었으며 스위칭 전원 회로에 이상적입니다. 이 4개의 평상시 열림/24개의 상시 닫힘 스위치는 24극 구성으로 여러 위치에서 여러 기기를 제어할 수 있습니다. 안전한 작동을 위해 IEC, UL 및 CSA 표준을 준수하며 정전 시 자동 차단 기능이 있습니다. 120VDC, 240VAC, XNUMXVAC 및 XNUMXVAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 IEC 전자 접촉기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아날로그 패널 미터
- 가연성 가스 감지기
- 트럭 저장 장치
- 서스펜션 도구
- 트렌치 드레인 액세서리
- 베어링스
- 잠금 시스템
- 렌치
- 마감 용품
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- APPROVED VENDOR Schedule 40, 316 스테인리스 강관
- TORNADO 층 스크러버
- WESTWARD 젖꼭지 캐디
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, BQD 시리즈
- JUSTRITE 비상 대비 캐비닛
- COOPER B-LINE B232 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield 시리즈 Lay In Wireway Cross Fitting
- EBERBACH 워링 씰 와셔
- HONEYWELL 교체 용 램프
- WEG ODP C 페이스, 풋리스, 단상 범용 모터