그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
보조 접촉 양식 | 2NC / 2NO |
코일 볼트 | 24 VDC |
접촉기 유형 | IEC |
깊이 | 5.11 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 25 |
완전 부하 전류 저항성 | 40 |
높이 | 2.2 " |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 4 |
UPC | 190735362150 |
폭 | 2.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536410045 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 깊이 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | ||
6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | ||
6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ₩ 78,750 | ||
6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | ||
6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | ||
6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ₩ 82,232 | ||
6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ₩ 154,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.