ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6000 시리즈 헤비듀티 가스켓 커터 키트(도마 포함)
Allpax 6000 시리즈 헤비 듀티 개스킷 커터 키트에는 정밀한 플랜지 개스킷과 원형 조인트를 제작하도록 설계된 AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 및 AX6050 모델이 포함됩니다. 그들은 가죽, 코르크, 테프론, 고무, 플라스틱, PTFE 및 가황 섬유와 같은 재료를 효율적이고 빠르게 절단합니다. ...유지 보수 및 수리 응용 프로그램.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 사용 | 조각 없음 | 측정 시스템 | 맥스. 작업 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6010 | 13 " | 0" | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 | - | 제국의 | 3 / 4 " | ₩ 452,500 | |
A | AX6020 | 25 " | 0" | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 | - | 제국의 | 3 / 4 " | ₩ 480,960 | |
A | AX6030 | 37 " | 0" | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 | - | 제국의 | 3 / 4 " | ₩ 503,259 | |
A | AX6040 | 49 " | 0" | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 | - | 제국의 | 3 / 4 " | ₩ 532,460 | |
A | AX6050 | 61 " | 0" | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 | - | 제국의 | 3 / 4 " | ₩ 555,179 |
특징
- Allpax 6000 시리즈 헤비 듀티 개스킷 커터 키트는 양조장, 발전소, 정유 공장, 제약 및 식품 살균 장비 및 오토클레이브에서 플랜지 개스킷을 정밀하게 절단하고 개스킷 재료 좌굴을 줄이기 위해 윤곽이 있는 모서리가 있는 황동 커터 블록이 있는 확장형 키트입니다. , 기능 식품 식물.
- 이 키트에는 모든 개스킷 재료를 통해 정확한 절단을 보장하는 표준 및 강력 절단 블레이드가 포함되어 있습니다.
- 또한 최대 61인치까지 절단 반경을 조정하기 위해 크롬 도금 강철 연장 바와 슬라이딩 널링 너트가 함께 제공됩니다.
- 각인되고 읽기 쉬운 정밀 저울과 최대 3/4인치 깊이까지 절단할 수 있도록 절단 날을 고정하는 육각 나사가 특징입니다.
- 18인치 x 18인치 커팅 보드는 플라스틱, 미끄럼 방지, 질감 및 자가 치유 표면을 가지고 있어 파손 및 블레이드 마찰을 제거하는 것 외에도 표면 절단을 재밀봉합니다.
- 이 Allpax 6000 시리즈 헤비 듀티 개스킷 커터 키트는 안전하고 편안한 그립을 제공하는 중앙 핀 핸들이 있는 인체공학적이고 견고한 보관 케이스에 들어 있습니다.
- 구성된 볼트 구멍 로케이터 템플릿과 도브테일 디자이너 템플릿을 사용하면 도구를 적절하게 구성할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
익스텐션 스타일 개스킷 커터는 어떻게 사용합니까?
모듈식 연장 막대와 조정 가능한 절단 날이 있는 커터 블록은 연장 스타일의 개스킷 절단기가 효율적으로 작동하도록 도와줍니다. 연장 바는 절단 용량을 늘리기 위해 커터 블록의 연장 바 피벗 포스트에 부착됩니다. 그들은 반경을 최대화하기 위해 함께 볼트로 고정됩니다. 익스텐션 스타일 개스킷 절단기는 블레이드 블록을 중앙 피벗 지점 주위로 이동하여 작은 직경에서 큰 직경의 링 개스킷을 만듭니다. 블록의 스케일은 특정 내경 및 외경의 개스킷을 형성하도록 설정할 수 있습니다. 이 크랭크 작동 장치는 디스크 모양의 블레이드를 시계 방향으로 돌려 금속 및 비금속 링, 플랜지 및 불규칙한 모양의 개스킷을 쉽게 절단합니다.
Allpax 6000 시리즈 키트는 어떻게 사용됩니까?
- 절단할 개스킷 재료의 중앙에 직경이 작은 구멍을 뚫습니다.
- 도마에 재료를 평평하게 놓습니다.
- 구멍을 통해 중앙 핀을 찔러 보드의 페룰에 삽입합니다.
- 날을 필요한 절단 깊이로 설정하십시오.
- 널링 너트를 풀고 원하는 외경으로 조정합니다.
- 필요한 경우 확장을 추가/제거합니다.
- 확장의 꼬리를 핀에 놓습니다.
- 한 손으로 블록을 잡고 다른 손으로 핀을 잡습니다.
- 아래쪽으로 압력을 가하는 동시에 재료의 둘레를 따라 원형 패턴을 쓸어냅니다.
- 초과 재료를 제거하십시오.
- 커터를 원하는 내경으로 조정하고 그 둘레에 또 다른 원형 패턴을 자릅니다.
- 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 해머
- 포장 마커 및 포장 마킹 테이프
- 전류 트랜스 듀서
- 스크롤 톱날
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 소켓 및 비트
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 폼
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- AIR HANDLER 미니 주름 에어 필터
- PRESTOLITE MOTORS DC 상처 필드 모터
- DAYTON 송풍기 9 1/2 인치
- PARLEC 파워 밀링 척
- RITTAL JB 시리즈 힌지 커버 인클로저
- COOPER B-LINE 조정 가능한 상자 안정기
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 더블 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES 역방향 라인 100 GPM CPVC 회색 역방향 티 필터, EPDM
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, 단상, PSC, 56 프레임, 탄력 링, 스루 볼트, 방적
- JB INDUSTRIES 미니 분할 도구 키트