MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/열 펌프 모터, 단상, PSC, 56 프레임, 탄성 링, 관통 볼트, 방적
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터는 자동 판매기, HVAC 장비, 식음료 냉각기와 같은 냉난방 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 회전 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 1075 | 200-230 | ₩ 342,440 | |
A | 5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | 시계 방향 선택 | 825 | 208-230 | ₩ 352,520 | |
B | 5KCP49PN9812S | 6.2 / 3.8-3.1 | 1/2 | 시계 반대 방향으로 선택 | 825 | 115 / 208-230 | ₩ 1,176,000 | |
A | 5KCP49UN9613S | 6.3-5.0/2.5 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 1075 | 208-230/460 | ₩ 1,575,610 | |
A | 5KCP49WN9813S | 6.3-6.4/3.2 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 825 | 200-230/460 | ₩ 372,985 |
특징
- 이 PSC 모터에는 최대 1075rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 비나 공기 중의 입자로부터 모터를 보호하면서 모터 권선의 과열을 방지하기 위해 방적 인클로저가 특징입니다.
- 이 모터는 적절한 냉각을 위해 팬의 공기 흐름 내에서 수직, 수평 또는 샤프트 위로 장착할 수 있습니다.
- 추가 안전을 위해 샤프트 슬링거가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
PSC 모터는 어떻게 시작합니까?
- 커패시터 시작 또는 분할 위상 모터 시작 후 샤프트의 원심 스위치가 열리고 시작 권선 또는 커패시터가 분리됩니다.
- 그런 다음 모터는 런 와인딩만 사용하여 작동합니다.
샤프트 슬링거의 장점은 무엇인가요?
샤프트 슬링거는 샤프트 엔드 베어링을 통해 액체 오염 물질이 유입되는 것으로부터 모터를 보호합니다.
Marathon 콘덴서 팬/히트 펌프 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 주변 온도 섭씨 60도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전송 테이프
- 전류 센서 릴레이
- 온도 경보
- 짧은 생크 커플 링
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- 구조
- 임팩소켓 및 비트
- 파워 드릴
- 전기관련 테스터
- 전선
- EDWARDS SIGNALING 원격 구역 표시기
- ECONOLINE 연마 캐비닛 집진기
- WALTER TOOLS F4048 페이스 밀링 커터
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 4-1/8인치
- COOPER B-LINE B632 시리즈 XNUMX 홀 스트레이트 튜빙 브레이스
- SPEARS VALVES CPVC 클래스 150 볼트 패턴 블라인드 덕트 플랜지
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO 모니터 및 독립 조절기가 있는 휴대용 등급 D 호흡 공기 여과
- SMC VALVES 노동 조합
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 비금속 평기어