WALTER TOOLS F4048 페이스 밀링 커터
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 절단 길이: 0.394 " , 삽입 나사: FS1459 톡스 15 IP , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 구경 | 지름 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4048.T36.040.Z03.10 | - | 1.968 " | F4048.T36.040.Z03.10 | 4 | 1.771 " | T45 " | ₩ 929,197 | |
B | F4048.UB26.076.Z07.10 | 1.5 " | 4" | F4048.UB26.076.Z07.10 | 8 | 2.48 " | 1 | ₩ 1,677,392 | |
B | F4048.B27.080.Z05.10 | 1.26 " | 3.937 " | F4048.B27.080.Z05.10 | 6 | 1.968 " | 1.063 | ₩ 1,512,157 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 집진기 액세서리
- 리프트 오프 힌지
- 조합 사각형 세트 및 구성 요소
- 연료 실린더
- 클램핑 키트 액세서리
- 차단밸브
- 파워 드릴
- 비상 사태 대비
- Enclosures
- 배관 호스
- ARO 밸브 체크
- SPEEDAIRE 복 동식 NFPA 에어 실린더, NFPA MX5 / MS4 마운트
- FERVI 셀프 센터링 척
- HOFFMAN 유형 12 핸들이 있는 분리 인클로저
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, TCZ 유형, 개방형 물방울 방지, 단상
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 알람 잠금
- ALL GEAR 하이 포스 풀링 라인
- DAYTON 샤프트 씰 키트
- DIAMABRUSH 연마 연마 패드
- NIBCO DWV 리턴 벤드, PVC