SPEEDAIRE 복 동식 NFPA 에어 실린더, NFPA MX5 / MS4 마운트
Speedaire 복동 NFPA 에어 실린더는 제조 및 자동차 산업에서 밸브를 열고 컨베이어 벨트에서 품목을 옮기고 무거운 물체를 들어 올리는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5.00TEF4MAU14A2.000 | 9.125 " | 2" | ₩ 762,440 | |
A | 5.00TEF4MAU14A2.500 | 9.625 " | 2.5 " | ₩ 762,440 | |
A | 5.00TEF4MAU14A3.000 | 10.125 " | 3" | ₩ 762,457 | |
A | 5.00TEF4MAU14A4.000 | 10.625 " | 4" | ₩ 762,457 | |
A | 5.00TEF4MAU14A3.500 | 10.625 " | 3.5 " | ₩ 762,457 | |
A | 5.00TEF4MAU14A5.000 | 12.125 " | 5" | ₩ 867,825 | |
A | 5.00TEF4MAU14A5.500 | 12.625 " | 5.5 " | ₩ 867,825 | |
A | 5.00TEF4MAU14A6.000 | 12.625 " | 6" | ₩ 867,825 | |
A | 5.00TEF4MAU14A6.500 | 13.625 " | 6.5 " | ₩ 867,825 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC7.000 | 14.125 " | 7" | ₩ 776,562 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC8.000 | 14.625 " | 8" | ₩ 875,542 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC8.500 | 15.625 " | 8.5 " | ₩ 875,542 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC10.50 | 17.625 " | 10.5 " | ₩ 997,062 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC11.00 | 18.125 " | 11 " | ₩ 997,062 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC12.00 | 19.125 " | 12 " | ₩ 997,062 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC13.00 | 20.125 " | 13 " | ₩ 1,104,477 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC14.00 | 21.125 " | 14 " | ₩ 1,114,312 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC19.00 | 26.125 " | 19 " | ₩ 1,084,930 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC20.00 | 27.125 " | 20 " | ₩ 1,084,930 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC20.50 | 27.625 " | 20.5 " | ₩ 1,084,930 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC21.00 | 28.125 " | 21 " | ₩ 1,084,930 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC21.50 | 28.625 " | 21.5 " | ₩ 1,084,930 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC22.00 | 29.125 " | 22 " | ₩ 1,286,110 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC23.00 | 30.125 " | 23 " | ₩ 1,286,110 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC23.50 | 30.625 " | 23.5 " | ₩ 1,286,110 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC24.00 | 31.125 " | 24 " | ₩ 1,286,110 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC30.00 | 37.125 " | 30 " | ₩ 1,515,605 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC36.00 | 43.125 " | 36 " | ₩ 1,515,605 |
작동 메커니즘
- 공기는 실린더의 한쪽으로 들어가고 내부 압력은 점차 증가하여 피스톤에 힘을 가합니다.
- 결과적으로 피스톤은 이 상승된 압력에 의해 결정된 방향으로 움직입니다.
- 합력은 피스톤 로드를 통해 의도된 물체에 전달됩니다.
- 공기 실린더는 작동 유체로 압축 공기를 사용합니다.
특징
- 안전한 부착과 향상된 안정성을 위해 MX5 / MS4 마운팅을 제공합니다.
- 이 NFPA 공기 실린더는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 양극 산화 처리된 알루미늄 엔드 캡과 함께 제공되어 가볍고 향상된 안전성을 보장합니다.
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 크롬 도금 강철로 만든 피스톤 로드가 있습니다.
표준 및 승인
- NFPA
자주 묻는 질문
복동 에어 실린더가 단동 에어 실린더보다 나은 점은 무엇입니까?
복동 실린더는 단동 실린더에 비해 더 빨리 확장 및 수축할 수 있어 더 효율적이고 정밀하기 때문에 일반적으로 선호되는 공압 액추에이터입니다.
이 Speedaire 복동식 NFPA 에어 실린더를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 애플리케이션 요구 사항에 따라 실린더 유형을 선택하십시오.
- 실린더 압력 등급이 시스템의 작동 압력과 호환되는지 확인하십시오.
- 용도에 가장 적합한 장착 스타일을 선택하십시오.
- 까다로운 환경에서 오래 지속되는 성능을 보장하는 건축 자재를 고려하십시오.
이 복동 에어 실린더를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 육안 검사를 수행하여 손상, 마모 또는 누출을 확인하십시오.
- 적절한 방법을 사용하여 먼지와 이물질을 제거하여 실린더를 깨끗하게 유지하십시오.
- 씰의 마모 여부를 정기적으로 확인하고 필요에 따라 교체하고 적절한 윤활이 이루어지도록 하십시오.
- 스트레스와 조기 마모를 방지하기 위해 적절한 장착 및 정렬을 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대폰 사물함
- 프로파일 링 도구
- 에어 해머 치즐 리테이너
- Sharps 컨테이너
- 파이프 피팅
- 사무실 및 의료용 카트
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 실내공기질 테스터
- 밀링 공구
- 실험실기구
- FOSTORIA 매립형 마운팅 프레임
- ALC 세라믹 노즐 키트
- ACROVYN 벽지, 오자크, 아크로빈
- HOFFMAN 텔레스코픽 스트레이트 섹션 디바이더
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 인클로저
- NUPLA 고무 망치
- MI-T-M 도관
- WESTWARD 합금강 다이, 1 / 2-13 UNC
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 2094M 스트레이트 플루트 탭 시리즈
- SMC VALVES Vfs5000 시리즈 솔레노이드 밸브