SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 공기 실린더 43.125 인치 길이 Stanless 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 5" |
쿠션 타입 | 머리와 모자 |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | NFPA MX5 / MS4 |
전체 길이 | 43.125 " |
피스톤 재질 | 합성물 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 케이스 강화 강철 |
포트 크기 | 1 / 2 " |
로드 Dia. | 1" |
로드 나사 길이 | 1.25 " |
로드 나사 크기 | 3/4 "-16 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 36 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 14.83 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 109.55 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5.00TEF4MAU14A2.000 | 9.125 " | 2" | ₩ 762,440 | |
5.00TEF4MAU14A2.500 | 9.625 " | 2.5 " | ₩ 762,440 | |
5.00TEF4MAU14A3.000 | 10.125 " | 3" | ₩ 762,457 | |
5.00TEF4MAU14A3.500 | 10.625 " | 3.5 " | ₩ 762,457 | |
5.00TEF4MAU14A4.000 | 10.625 " | 4" | ₩ 762,457 | |
5.00TEF4MAU14A5.000 | 12.125 " | 5" | ₩ 867,825 | |
5.00TEF4MAU14A5.500 | 12.625 " | 5.5 " | ₩ 867,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.