AKRO-MILS 30230 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30230 시리즈 걸이/스택 상자는 소형 부품 및 소모품을 보관, 정리 및 운반하는 데 이상적입니다. 이러한 용기는 작업장, 창고 및 제조 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 그들은 돌, 녹색, 빨간색, 파란색, 검정색, 투명, 보라색 및 밝은 파란색 색상 옵션으로 제공됩니다....NS.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30230BLACK | 검정 | 12 | ₩ 14,525 | |
B | 30230 블루 | 파란색 | 12 | ₩ 14,525 | |
C | 30230스클라 | 초기화 | 12 | ₩ 14,087 | |
D | 30230 그린 | 초록색 | 12 | ₩ 14,525 | |
E | 30230퍼플 | 보라색 | 12 | ₩ 15,977 | |
F | 30230RED | 빨간색 | 12 | ₩ 14,525 | |
G | 30230 스톤 | 돌 | 12 | ₩ 14,525 | |
H | 30230 YELLO | 노란색 | 12 | ₩ 14,525 |
30230 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30230 시리즈 행잉/스택 빈은 소형 부품 및 공급품을 보관, 정리 및 운반하는 데 이상적입니다. 이러한 통은 일반적으로 작업장, 창고 및 제조 환경에서 사용됩니다. 스톤, 그린, 레드, 블루, 블랙, 클리어, 퍼플 및 라이트 블루 색상 옵션으로 제공됩니다.
특징
- 이 헤비 듀티 빈은 독특한 디자인으로 서로 쌓아 올리거나 루버 패널, 레일 및 카트에 걸어 공간을 정리할 수 있을 뿐만 아니라 공간을 정리할 수 있습니다.
- 유출을 방지하기 위한 매우 넓은 스태킹 선반, 강도를 제공하는 강화된 측면 리브, 행거 시스템의 통을 지지하는 전폭 행거 립 및 통이 앞으로 이동하는 것을 방지하는 미끄럼 방지 스톱이 특징입니다.
- 견고한 일체형 구조는 물, 녹, 약산 및 알칼리에 대한 탁월한 내성을 제공하며 통이 완전히 적재되었을 때 균열이나 파손을 방지합니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40230 길이 분배기: 이 경제적이고 튼튼한 길이 칸막이는 공간을 최대화하기 위해 이 쓰레기통 안에 여러 칸을 만들 수 있도록 설계되었습니다.
- 아크로빈 30231CRY 투명뚜껑: 이 뚜껑은 쉽게 조립할 수 있도록 이러한 통에 있는 성형 구멍에 빠르게 스냅되는 일체형 디자인입니다. 뚜껑은 내용물을 먼지로부터 보호합니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 41230 폭 분배기: 이 플라스틱 칸막이는 이러한 AkroBins를 보관 요구 사항에 맞게 사용자 정의하도록 설계되었습니다. 항목을 휴지통에 분리하여 보관하고 구성 요소에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 쓰레기통은 무엇으로 만들어졌나요?
Akro-Mils 30230 시리즈 용기는 고품질 폴리프로필렌 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나고 가벼우며 쉽게 쌓고 운반할 수 있습니다.
Akro-Mils 30230 시리즈 행/스택 박스의 적재 용량은 얼마나 됩니까?
쓰레기통의 최대 적재 용량은 30lb입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 구매
- 콘덴서 팬 블레이드
- 스 너버 호스
- 화재 경보 제어판
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 호스 클램프
- 압력 와셔 및 액세서리
- 연소 테스트
- 콘크리트 테스트
- 매뉴얼
- STREAMLIGHT 펜 라이트
- FERVI 스크루 드라이버 세트
- WOODHEAD 130116 시리즈 꽃줄 클립
- COOPER B-LINE 패치 코드 패닝 스트립
- WATTS Ames Maxim 시리즈 LFM500Z 감압 감지기 어셈블리
- SPEARS VALVES Evertuff 잔디 스윙 조인트 감소 어댑터, Mipt x Spigot
- MI-T-M 오 - 링
- EDWARDS MFG 휴대용 전원 장치
- ULTRATECH Ultra Containment 덤불, 농업
- CONDOR 가시성이 높은 조끼, 메쉬 폴리에스테르, X 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지