항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 6.2 / 3.8-3.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
설치 | RR |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 1 |
회전 | 시계 반대 방향으로 선택 |
RPM | 825 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 25.1 |
HS 코드 | 8501404040 |
모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 회전 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | 시계 방향 선택 | 825 | 208-230 | ₩ 256,459 | |
5KCP49WN9813S | 6.3-6.4/3.2 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 825 | 200-230/460 | ₩ 271,340 | |
5KCP49UN9613S | 6.3-5.0/2.5 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 1075 | 208-230/460 | ₩ 1,189,920 | |
5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | 시계 반대 방향으로 선택 | 1075 | 200-230 | ₩ 249,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.