항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 황동 |
보드 크기 | 18 "X 18" |
본체 재질 | 황동 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 가능 |
마감재 | 크롬 도금 |
가스켓 절단기 유형 | 확장 스타일 |
높이 | 3 1 / 2 " |
포함 사항 | (6) 표준 블레이드, (6) 고강도 블레이드, (1) 짧은 중앙 핀, (1) 중간 중앙 핀, (1) 긴 중앙 핀, (1) 디스크 핀, (1) 오프셋 핀이 있는 포스트, ( 1) 피벗 포스트, (1) 익스텐션 바 피벗 포스트, (3) 피벗 포스트용 널링 너트, (2) 익스텐션용 널링 너트 |
길이 | 18 1 / 2 " |
맥스. 작업 두께 | 3 / 4 " |
최대 절단 직경 | 49 " |
최소 절삭 직경 | 0" |
조각 수 | 30 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 690773030276 |
사용 | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 |
폭 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.