항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 황동 |
보드 크기 | 18 "X 18" |
본체 재질 | 황동 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 가능 |
마감재 | 크롬 도금 |
가스켓 절단기 유형 | 확장 스타일 |
높이 | 3 1 / 2 " |
포함 사항 | (6) 표준 블레이드, (6) 고강도 블레이드, (1) 짧은 중앙 핀, (1) 중간 중앙 핀, (1) 긴 중앙 핀, (1) 디스크 핀, (1) 오프셋 핀이 있는 포스트, ( 1) 피벗 포스트, (2) 피벗 포스트용 널링 너트, (1) 절단 손잡이, (1) 18" 도마, (2) 센터 핀 F |
길이 | 18 1 / 2 " |
맥스. 작업 두께 | 3 / 4 " |
최대 절단 직경 | 13 " |
최소 절삭 직경 | 0" |
조각 수 | 27 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 690773030245 |
사용 | 고급장교, 크롬, 플라스틱, 강철 |
폭 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.09 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
원산지 | US |
Allpax AX6010 헤비 듀티 개스킷 커터 키트는 화학 및 발전소, 조선소, 양조장, 정유 공장, 냉장 공장 및 자동차 공장에서 플라스틱, 가죽, 고무 또는 이와 유사한 재료로 만든 개스킷 또는 원형 조인트를 정확하고 정밀하게 절단하는 데 사용됩니다.
Allpax AX6010 헤비 듀티 개스킷 커터 키트는 개스킷의 직경을 조정하여 현장 설치를 제공합니다.
A. 익스텐션 스타일 가스켓 커터 모듈식 연장 바가 있는 커터 블록과 조절 가능한 절단 날이 있습니다. 작동하려면 절단할 개스킷 재료의 중앙에 작은 구멍을 뚫습니다. 개스킷 재료를 도마 위에 평평하게 놓고 구멍을 통해 중앙 핀을 찔러 보드의 페룰에 삽입합니다. 칼날을 원하는 절단 깊이로 설정하십시오. 날이 원하는 외경(OD)으로 조정될 수 있도록 널링 너트를 풉니다. 필요한 경우 확장을 추가/제거하고 확장 테일을 핀에 놓습니다. 한 손으로 핀을 잡고 다른 손으로 블록을 잡고 개스킷 재료의 둘레를 원형 패턴으로 쓸어 내리면서 아래쪽으로 압력을 가합니다. 여분의 재료를 제거하고 커터를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
A. 개스킷 절단기는 고무, 플라스틱, 가죽, PTFE 및 가황 섬유와 같은 재료에서 원형 조인트 및 개스킷(최대 8mm 두께)을 정확하게 절단하는 데 이상적입니다.
A. 예, Raptor Supplies 이벤트 올팍스 AX6030 개스킷 커터 키트 및 올팍스 AX6050 각각 최대 37인치 및 61인치의 가스켓 절단 용량을 제공하는 가스켓 절단기 키트.
A. 핸드헬드 개스킷 커터는 해치 및 도어 주변의 트림과 마무리 트림에 맞게 마이터 컷을 만드는 데 사용됩니다. 핸들은 개스킷을 정밀하게 절단하기 위해 앤빌 베이스의 각진 날을 동시에 쥐고 때립니다.
A. 회전식 가스켓 절단기 크랭크로 구동되는 회전 절단 디스크 세트가 있는 고정 프레임이 있습니다. 작동하려면 먼저 눈금 막대를 원하는 외경(OD)으로 설정하고 절단할 개스킷 재료 중앙에 작은 구멍을 뚫습니다. 커터를 열고 스케일 바 스핀들에 재료를 삽입하고 널링 너트를 사용하여 고정합니다. 한 손으로 절단 디스크를 내리고 압력을 가하는 동시에 다른 손으로 크랭크를 돌립니다. 여분의 재료를 제거하고 눈금 막대를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
A. 휴대용 확장형 개스킷 커터는 가볍고 모듈식 특성이 있어 현장에서 개스킷 제작 및 성형에 적합합니다. 이 개스킷 커터는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 절단하는 데 자주 사용됩니다. 반면 회전식 개스킷 절단기는 바이스에 장착되거나 수직으로 고정되거나 작업대에 볼트로 고정되는 무거운 도구입니다. 이 장치는 고정된 위치에 적합하며 불규칙한 플랜지 모양의 개스킷뿐만 아니라 더 많은 금속 또는 단단한 재료를 제작하는 데 종종 선호됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.