DAYTON 줄무늬 V-벨트, 유형 3V
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X898 | 2 / 3V400 | 2 | 40.625 " | 3 / 4 " | ₩ 40,740 | |
A | 11X899 | 2 / 3V425 | 2 | 43.125 " | 3 / 4 " | ₩ 43,645 | |
A | 11X901 | 2 / 3V450 | 2 | 45.625 " | 3 / 4 " | ₩ 45,850 | |
A | 11X902 | 2 / 3V475 | 2 | 48.125 " | 3 / 4 " | ₩ 52,535 | |
A | 11X903 | 2 / 3V500 | 2 | 50.625 " | 3 / 4 " | ₩ 50,925 | |
A | 11X904 | 2 / 3V530 | 2 | 53.625 " | 3 / 4 " | ₩ 53,847 | |
A | 11X905 | 2 / 3V560 | 2 | 56.625 " | 3 / 4 " | ₩ 56,000 | |
A | 11X906 | 2 / 3V600 | 2 | 60.625 " | 3 / 4 " | ₩ 65,152 | |
A | 11X907 | 2 / 3V630 | 2 | 63.625 " | 3 / 4 " | ₩ 62,912 | |
A | 11X908 | 2 / 3V670 | 2 | 67.625 " | 3 / 4 " | ₩ 104,020 | |
A | 11X909 | 2 / 3V710 | 2 | 71.625 " | 3 / 4 " | ₩ 70,560 | |
A | 11X910 | 2 / 3V750 | 2 | 75.625 " | 3 / 4 " | ₩ 74,585 | |
A | 11X911 | 2 / 3V800 | 2 | 80.625 " | 3 / 4 " | ₩ 78,470 | |
A | 11X912 | 2 / 3V850 | 2 | 85.625 " | 3 / 4 " | ₩ 83,020 | |
A | 11X913 | 2 / 3V900 | 2 | 90.625 " | 3 / 4 " | ₩ 89,162 | |
A | 11X914 | 2 / 3V950 | 2 | 95.625 " | 3 / 4 " | ₩ 97,055 | |
A | 11X915 | 2 / 3V1000 | 2 | 100.625 " | 3 / 4 " | ₩ 100,012 | |
A | 11X916 | 2 / 3V1060 | 2 | 106.625 " | 3 / 4 " | ₩ 105,875 | |
A | 11X917 | 2 / 3V1120 | 2 | 112.625 " | 3 / 4 " | ₩ 111,860 | |
A | 11X918 | 2 / 3V1180 | 2 | 118.625 " | 3 / 4 " | ₩ 117,845 | |
A | 11X919 | 2 / 3V1250 | 2 | 125.625 " | 3 / 4 " | ₩ 206,395 | |
A | 11X920 | 2 / 3V1320 | 2 | 132.625 " | 3 / 4 " | ₩ 224,227 | |
A | 11X921 | 2 / 3V1400 | 2 | 140.625 " | 3 / 4 " | ₩ 235,760 | |
B | 11X922 | 3 / 3V400 | 3 | 40.625 " | 1.125 " | ₩ 65,152 | |
B | 11X923 | 3 / 3V425 | 3 | 43.125 " | 1.125 " | ₩ 63,665 | |
B | 11X924 | 3 / 3V450 | 3 | 45.625 " | 1.125 " | ₩ 72,275 | |
B | 11X925 | 3 / 3V475 | 3 | 48.125 " | 1.125 " | ₩ 70,560 | |
B | 11X926 | 3 / 3V500 | 3 | 50.625 " | 1.125 " | ₩ 72,712 | |
B | 11X927 | 3 / 3V530 | 3 | 53.625 " | 1.125 " | ₩ 77,455 | |
B | 11X928 | 3 / 3V560 | 3 | 56.625 " | 1.125 " | ₩ 80,850 | |
B | 11X929 | 3 / 3V600 | 3 | 60.625 " | 1.125 " | ₩ 85,645 | |
B | 11X930 | 3 / 3V630 | 3 | 63.625 " | 1.125 " | ₩ 91,595 | |
B | 11X931 | 3 / 3V670 | 3 | 67.625 " | 1.125 " | ₩ 149,765 | |
B | 11X932 | 3 / 3V710 | 3 | 71.625 " | 1.125 " | ₩ 99,400 | |
B | 11X933 | 3 / 3V750 | 3 | 75.625 " | 1.125 " | ₩ 102,602 | |
B | 11X934 | 3 / 3V800 | 3 | 80.625 " | 1.125 " | ₩ 109,445 | |
B | 11X935 | 3 / 3V850 | 3 | 85.625 " | 1.125 " | ₩ 117,460 | |
B | 11X936 | 3 / 3V900 | 3 | 90.625 " | 1.125 " | ₩ 131,932 | |
B | 11X937 | 3 / 3V950 | 3 | 95.625 " | 1.125 " | ₩ 139,230 | |
B | 11X938 | 3 / 3V1000 | 3 | 100.625 " | 1.125 " | ₩ 147,892 | |
B | 11X939 | 3 / 3V1060 | 3 | 106.625 " | 1.125 " | ₩ 155,190 | |
B | 11X940 | 3 / 3V1120 | 3 | 112.625 " | 1.125 " | ₩ 165,900 | |
B | 11X941 | 3 / 3V1180 | 3 | 118.625 " | 1.125 " | ₩ 156,537 | |
B | 11X942 | 3 / 3V1250 | 3 | 125.625 " | 1.125 " | ₩ 306,180 | |
B | 11X943 | 3 / 3V1320 | 3 | 132.625 " | 1.125 " | ₩ 299,372 | |
B | 11X944 | 3 / 3V1400 | 3 | 140.625 " | 1.125 " | ₩ 357,017 | |
C | 11X945 | 4 / 3V400 | 4 | 40.625 " | 1.5 " | ₩ 81,357 | |
C | 11X946 | 4 / 3V425 | 4 | 43.125 " | 1.5 " | ₩ 87,132 | |
C | 11X947 | 4 / 3V450 | 4 | 45.625 " | 1.5 " | ₩ 91,402 | |
C | 11X948 | 4 / 3V475 | 4 | 48.125 " | 1.5 " | ₩ 95,462 | |
C | 11X949 | 4 / 3V500 | 4 | 50.625 " | 1.5 " | ₩ 98,455 | |
C | 11X950 | 4 / 3V530 | 4 | 53.625 " | 1.5 " | ₩ 96,845 | |
C | 11X951 | 4 / 3V560 | 4 | 56.625 " | 1.5 " | ₩ 107,555 | |
C | 11X952 | 4 / 3V600 | 4 | 60.625 " | 1.5 " | ₩ 114,660 | |
C | 11X953 | 4 / 3V630 | 4 | 63.625 " | 1.5 " | ₩ 121,222 | |
C | 11X954 | 4 / 3V670 | 4 | 67.625 " | 1.5 " | ₩ 202,142 | |
C | 11X955 | 4 / 3V710 | 4 | 71.625 " | 1.5 " | ₩ 132,860 | |
C | 11X956 | 4 / 3V750 | 4 | 75.625 " | 1.5 " | ₩ 138,057 | |
C | 11X957 | 4 / 3V800 | 4 | 80.625 " | 1.5 " | ₩ 147,647 | |
C | 11X958 | 4 / 3V850 | 4 | 85.625 " | 1.5 " | ₩ 134,732 | |
C | 11X959 | 4 / 3V900 | 4 | 90.625 " | 1.5 " | ₩ 172,410 |
밴드 V-벨트, 유형 3V
Dayton Type 3V 밴딩 V-벨트는 충격 하중, 맥동 또는 오정렬로 인해 벨트가 휘젓거나 뒤집히거나 시브에서 튀어나오는 장소에서 여러 벨트 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 벨트가 오일 및 열과 접촉하지 않도록 보호하고 치수 안정성을 유지하는 데 도움이 되는 상단 덮개와 통합되어 있습니다. 이 V-벨트는 개별 벨트 사이에 영구적인 연결을 생성하는 견고한 십자형 인장 코드를 특징으로 합니다. 2, 3, 4, 5 및 6개의 갈비뼈가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원심 분리기 튜브 및 액세서리
- 차압 게이지
- 다중 도구
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- PVC 히터 / 벤더
- 싱크대/급수대
- 소켓 및 비트
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 와이어 천
- LITHONIA LIGHTING LED 건물 장착 지역 조명 항목
- SQUARE D 분배 블록 AC
- LIFT-ALL 견인 Strp 나일론
- PARKER 황동 파이프 피팅 키트
- PARKER 저유출 황동 퀵 커플링, 6100 시리즈 니플
- ACROVYN 데저트 샌드 엔드 캡, 아크로빈
- WOODHEAD 130087 시리즈 핸드 윈드 릴
- THOMAS & BETTS 스트레이트 피팅
- EATON G 시리즈 몰드 케이스 스위치, JG 프레임
- BISHOP-WISECARVER 세척 가이드 휠