그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | 3V |
건설 | 바이어스 컷 커버 패브릭, 처리 된 폴리 에스테르 코드, 고무 바디 |
산업 번호 | 3 / 3V950 |
자재 | 바이어스 컷 패브릭 커버, 고무 본체 (폴리 에스테르 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 3 |
외부 길이 | 95.625 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 3 / 8 " |
상단 너비 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X898 | 2 / 3V400 | 2 | 40.625 " | 3 / 4 " | ₩ 40,740 | |
11X899 | 2 / 3V425 | 2 | 43.125 " | 3 / 4 " | ₩ 43,645 | |
11X901 | 2 / 3V450 | 2 | 45.625 " | 3 / 4 " | ₩ 45,850 | |
11X902 | 2 / 3V475 | 2 | 48.125 " | 3 / 4 " | ₩ 52,535 | |
11X903 | 2 / 3V500 | 2 | 50.625 " | 3 / 4 " | ₩ 50,925 | |
11X904 | 2 / 3V530 | 2 | 53.625 " | 3 / 4 " | ₩ 53,847 | |
11X905 | 2 / 3V560 | 2 | 56.625 " | 3 / 4 " | ₩ 56,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.