APPROVED VENDOR WWG351250125036 Keystock 특대형 36인치 길이 1 1/4 x 1 1/4
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주요 재고 있음 |
마감재 | 평원 |
길이 | 36 " |
길이 허용차 | -0.125 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B85 |
크기 | 1 1/4 x 1 1/4 " |
인장 강도 | 64,000 PSI |
두께 공차 | +0.003 |
타입 | 오버사이즈 |
선박 중량 (kg) | 7.16 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7228608000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.