GEORG FISCHER Female Adapter, FNPT x Socket, PVC, Gray
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 연결 타입: FNPT x 소켓 , 맥스. 임시 직원.: 210도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9835-040 | 162 psi @ 73도 F | 4" | ₩ 319,917 | |
A | 9835-030 | 187 psi @ 73도 F | 3" | ₩ 190,732 | |
B | 9835-020 | 202 psi @ 73도 F | 2" | ₩ 46,777 | |
B | 9835-015 | 235 psi @ 73도 F | 1.5 " | ₩ 31,080 | |
B | 9835-012 | 260 psi @ 73도 F | 1.25 " | ₩ 26,845 | |
B | 9835-010 | 315 psi @ 73도 F | 1" | ₩ 24,307 | |
A | 9835-007 | 344 psi @ 73도 F | 3 / 4 " | ₩ 13,195 | |
A | 9835-005 | 424 psi @ 73도 F | 1 / 2 " | ₩ 10,867 | |
A | 9835-002 | 424 psi @ 73도 F | 1 / 4 " | ₩ 26,827 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주사기 필터
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 패널 톱
- 안 전통 깔때기
- >모터
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 작물 종묘장 및 조경
- 리니어 모션
- METRO 스위블 스템 캐스터, NSF
- KOHLER 화장실 피스톤, 브랜드 Kohler에 적합
- MERSEN FERRAZ 2CL 퓨즈
- HOFFMAN 통신 접지 바 키트
- APOLLO VALVES 레버 핸들
- SPEARS VALVES PVC ASTM 일정 40 회색 수 어댑터, MBSP x ASTM 소켓
- JOBOX 스틸 언더베드 박스
- MARTIN SPROCKET 3030 테이퍼 부싱
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E13 크기, XDBS 단일 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 6.3Hp