PRESTOLITE 모터 DC 권선형 모터
스타일 | 모델 | HP | 전체 길이 | 회전 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUE-6302 | 1-3/5 | 6.75 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 455,962 | |
B | 무브-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / CCW | 7 / 16 " | ₩ 512,365 | |
C | MUE-6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 482,667 | |
D | MUE-6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CWSE | - | ₩ 468,265 | |
E | MUE-6301 | 1-3/5 | 6 13 / 16 " | CCWSE | 1 / 2 " | ₩ 434,542 | |
F | MMY-6304 | 2 | 7.437 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 594,527 | |
G | MMY-6302 | 2 | 7.5 " | CCWSE | 1 / 2 " | ₩ 548,940 | |
H | MMY-6304A | 2 | 7.437 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 590,345 |
DC 상처 필드 모터
Prestolite의 권선형 DC 모터는 커피 그라인더, 믹서, 펌프, 시저 리프트, 바닥 관리 진공 및 높은 토크/회전 속도가 필요한 기타 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 높은 열 용량으로 인해 과열 없이 더 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다. Prestolite 모터는 IP54(완전 폐쇄형 팬 냉각) 인클로저를 특징으로 하며 12VDC 및 2800rpm 속도로 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PAPR 액세서리
- 플러그 어댑터
- Plumb Bobs
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 패널 차단 스위치
- 절단공구
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 덕트 팬 및 액세서리
- 라우터
- 연기 추출기 및 액세서리
- RUBBERMAID 큰 바퀴 카트
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 6 플루트, 100도 포함 각도
- WESCO 다이 핸들러
- BRISKHEAT Bih 중절 연 열 테이프
- ALBION 알루미늄 코어, 캐스터 휠
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 콘센트 키트
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암 스피곳 스프링클러 헤드 어댑터
- EATON 클래식 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치
- NIBCO 캡이 있는 DWV 축소 옷장 엘보, ABS
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 포함된 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 13