항목 | DC 상처 필드 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 비표준 |
완전 부하 암페어 | 200 |
HP | 2 |
절연 클래스 | F |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 상처 장 |
설치 | 이달의 스페셜 |
명판 RPM | 2800 |
전체 길이 | 7.437 " |
회전 | CCWSE |
샤프트 디아. | 9 / 16 " |
축 길이 | 3 / 8 " |
UPC | 663001271925 |
선박 중량 (kg) | 8.65 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | HP | 전체 길이 | 회전 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMY-6302 | 2 | 7.5 " | CCWSE | 1 / 2 " | ₩ 548,940 | ||
MUE-6301 | 1-3/5 | 6 13 / 16 " | CCWSE | 1 / 2 " | ₩ 434,542 | ||
무브-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / CCW | 7 / 16 " | ₩ 512,365 | ||
MMY-6304A | 2 | 7.437 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 590,345 | ||
MUE-6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 482,667 | ||
MUE-6302 | 1-3/5 | 6.75 " | CCWSE | 3 / 8 " | ₩ 455,962 | ||
MUE-6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CWSE | - | ₩ 468,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.