PRESTOLITE MOTORS
AMETEK, Inc.의 자회사인 Prestolite Motors는 운송, 제조 및 자동화 산업에 사용되는 모터, 계기 및 전기 기계 부품과 같은 전기 장비의 선두 제조업체입니다. AMETEK Prestolite Motors는 직경이 2인치에서 5인치에 이르는 다양한 DC 모터를 제조합니다. 상세 보기
필터
모터
모터 필터
DC 모터전체보기
DC 영구 자석 모터 속도 제어없이 연속 작업에 적합한 클래스 F 절연 모터; 로봇, 자재 취급 시스템 및 전동 공구에 사용됩니다. 교차 기류 및 습기를 방지하기 위해 완전히 밀폐 된 비 통풍 설계가 특징이며 최대 700rpm의 속도를 제공합니다.
DC 상처 필드 모터 뛰어난 열 용량으로 인해 커피 그라인더, 소형 엔진 스타터, 믹서 및 트레드밀과 함께 사용하기에 이상적입니다. 과도한 열을 방출하는 핀 바디 디자인과 이물질 유입 방지를위한 IP54 등급 인클로저가 특징입니다.
Prestolite 모터에 대하여
Prestolite Motors의 카탈로그에는 영구 자석 DC 및 권선 모터, 범용 모터 및 고토크 모터가 포함됩니다. Prestolite 영구 자석 DC(PMDC) 모터는 우수한 열 용량을 제공하여 커피 그라인더, 소형 엔진 스타터, 믹서 및 트레드밀과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 생성된 과도한 열을 방출하는 핀 바디 디자인과 이물질 유입/습기를 방지하는 IP54 등급 인클로저가 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Prestolite Motors의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Leeson, Baldor Motors & Marathon Motors 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 영구 자석 DC 모터, 권선형 모터 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Prestolite Motors 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Prestolite Motors의 고토크 모터 및 범용 모터는 어디에 사용됩니까?
- 고토크 모터: 윈치, 유압 펌프, 가위형 리프트, 제설기 및 펌프에 사용됩니다.
- 범용 모터: 높은 토크 또는 회전 속도가 필요한 바닥 청소용 진공 청소기 및 기타 장비에 사용됩니다.
PMDC 모터와 권선 모터의 차이점은 무엇입니까?
PMDC(Permanent Magnet DC) 모터는 영구 자석을 사용하여 자기장을 생성하여 토크를 생성합니다. 반면에 권선 모터는 일련의 극에 연결된 와이어 권선을 사용합니다. 이러한 권선은 자화 및 후속 토크 생성을 위해 외부 전류가 필요합니다.
Prestolite Motors의 제품은 IP 등급입니까?
예, 대부분의 Prestolite 모터는 IP 등급입니다. IP 보호는 모터가 이물질 및 액체에 대해 제공하는 보호 수준을 나타냅니다. IP 등급의 첫 번째 숫자는 고체 물체(먼지/파편)에 대한 보호를 결정합니다. 0은 보호되지 않으며 6은 완전한 보호입니다. IP 등급의 두 번째 숫자는 액체(물)에 대한 보호를 나타냅니다. 0은 보호 기능이 없으며 8은 압력 하에서 장기간 침수로부터 보호됩니다.
더 알아보기
- 업장가구
- 비상 사태 대비
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 건벽/석고용 장비
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 방수포
- USB 케이블
- 글러브 박스
- 사각 너트
- 미생물학 및 염색 용품
- NEW PIG 느슨한 흡수제
- MEDCASTER 이중 바퀴 회전 캐스터
- LUXOR 유틸리티 카트
- DOTCO 일반 에어 펜슬 그라인더
- BURNDY YSEH 시리즈 맞대기 접합
- APOLLO VALVES 수리 키트
- DAYTON 케이싱 커버
- STEARNS BRAKES 310 시리즈 브레이크
- BAILEIGH INDUSTRIAL 스트레이트 브레이크
- GRAINGER Buna N 및 PVC 오일 및 내화학성 폼