사각 너트
사각 너트는 사각 헤드 볼트 및 평와셔와 함께 사용하도록 설계된 XNUMX면 너트입니다. 이는 고정되는 부품과 접촉하는 표면이 넓어서 우수한 성능을 제공합니다....자세히 보기
사각 너트
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 높이 | 스타일 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U11120.150.0001 | ₩7,385 | |||||||||
B | U11120.112.0001 | ₩4,655 | |||||||||
C | U11140.062.0001 | ₩23,537 | |||||||||
D | U11140.087.0001 | ₩12,407 | |||||||||
E | U11140.125.0001 | ₩16,870 | |||||||||
F | U11140.150.0001 | ₩26,792 | |||||||||
G | U11121.031.0001 | ₩108,062 | |||||||||
H | B11120.112.0001 | ₩254,800 | |||||||||
I | B11121.100.0001 | ₩1,525,072 | |||||||||
J | B11140.013.0001 | ₩207,025 | |||||||||
K | B11140.016.0001 | ₩226,012 | |||||||||
L | U11120.013.0001 | ₩22,750 | |||||||||
M | U11120.025.0001 | ₩8,225 | |||||||||
N | U11120.062.0001 | ₩26,600 | |||||||||
O | U11120.075.0001 | ₩14,227 | |||||||||
P | U11120.087.0001 | ₩12,600 | |||||||||
Q | U11121.025.0001 | ₩88,707 | |||||||||
R | B11120.050.0001 | ₩318,500 | |||||||||
S | B11120.125.0001 | ₩307,912 | |||||||||
T | U11120.031.0001 | ₩15,067 | |||||||||
U | U11120.019.0001 | ₩22,137 | |||||||||
V | L11140.120.0001 | ₩302,330 | |||||||||
W | B11140.087.0001 | ₩332,500 | |||||||||
X | B11140.075.0001 | ₩291,077 | |||||||||
Y | B11140.021.0001 | ₩225,242 |
사각 너트-일반
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M11140.040.0001 | ₩11,042 | ||||
B | M11140.050.0001 | ₩9,275 | ||||
C | M11140.060.0001 | ₩14,629 | ||||
D | M11140.080.0001 | ₩15,295 | ||||
E | M11140.100.0001 | ₩32,865 | ||||
F | M11140.120.0001 | ₩62,160 |
사각 너트 유리 섬유
사각 너트 기계 나사
스타일 | 모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 스레드 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E146-1 / 2 | RFQ | |||||
A | E146-1/2SS | RFQ | |||||
A | E146-1/2SS6 | RFQ | |||||
A | E146-1 / 4 | RFQ | |||||
A | E146-5 / 16 | RFQ | |||||
A | E146-5 / 8 | RFQ | |||||
A | E146-3 / 8 | RFQ |
스타일 | 모델 | 마감재 | 높이 | 크기 | 스레드 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB102-1/2-EG | RFQ | |||||
A | AB102-5/8EG | RFQ | |||||
A | AB102-5 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-7 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-3 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-1 / 4 | RFQ | |||||
A | AB102-1 / 2 | RFQ |
스퀘어 너트
스타일 | 모델 | 크기 | |
---|---|---|---|
A | HSQN050-EG | RFQ | |
B | HSQN025-EG | RFQ | |
B | HSQN037-EG | RFQ | |
B | HSQN062-EG | RFQ | |
B | HSQN031-EG | RFQ |
사각너트 5/16-18, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA89 | AB4CYB | ₩ 31,675 |
사각너트 1/2-13, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA92 | AB4CYC | ₩ 35,437 |
사각너트 5/8-11, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA93 | AB4CYD | ₩ 31,237 |
사각너트 1/2-13, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA98 | AB4CYE | ₩ 39,375 |
사각너트 10-24, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XB13 | AB4DGC | ₩ 7,455 |
사각너트 1/4-20, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XB14 | AB4DGD | ₩ 13,212 |
자주하는 질문
너트가 왼손잡이인지 오른손잡이인지 어떻게 알 수 있습니까?
너트 손잡이는 너트의 나사산이 샤프트를 감싸는 방식을 나타냅니다. 왼손잡이 스레드는 시계 반대 방향으로 실행되고 오른손잡이 스레드는 시계 방향으로 실행됩니다.
사각 너트를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 손쉬운 조임: 쉽게 조일 수 있도록 XNUMX면 모양이 특징입니다. 이 너트는 패스너의 두 반대쪽을 잡고 조이거나 풀 수 있습니다.
- 빠른 게이지: 쉽게 확인하고 패스너 고장의 위험을 줄이기 위해 빠른 시각적 게이지를 제공합니다.
- 맹인/비좁은 위치에 적합: 맹인 위치에서 사용하기 위해 렌치 또는 펜치를 사용하여 조일 수 있습니다. 사용자는 그립이 확보되면 사각형 모양의 패스너를 보지 않고도 조이거나 풀 수 있습니다.
육각 너트와 사각 너트의 차이점은 무엇입니까??
- 육각 너트는 더 많은 토크를 제공하기 위해 측면이 더 많기 때문에 사각 너트보다 설치하고 조이기 쉽습니다.
- 사각 너트는 90도 범위에서 렌치 움직임이 필요하므로 더 많은 공간이 필요합니다. 반면 육각너트는 렌치의 60도 회전만 하면 되기 때문에 좁은 공간에 설치할 수 있다.
- 사각 너트는 육각 너트에 비해 우발적인 풀림에 대해 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 사각 너트는 일반적으로 물체를 누르기 위해 더 넓은 표면적을 덮어 풀림을 방지합니다.