MEDCASTER 듀얼 휠 스위블 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 브레이크 포함: 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 열가소성 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 폴리 프로필렌 , 경도계: 쇼어 A , 프레임 마감: 아연 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-5/8 x 1-31/32" , 정격 부하: 200의 파운드 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 2 x 2-13 / 32 " , 플레이트 크기: 2-5 / 8 x 3 인치 , 플레이트 유형: A , 경주로: 더블 볼 , 온도. 범위: -45도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 회색 , 바퀴 직경: 2" , 휠 재질: TPR 고무 , 바퀴 폭: 1 21 / 32 "
스타일 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 실장 형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DW02GRP100SWTP11G | 5 / 16 " | 플레이트 | 2 29 / 32 " | ₩ 50,067 | |
B | DW02GRP100SWHK01G | 플레이트 없음 | 속이 빈 킹핀 | 2 27 / 32 " | ₩ 66,447 | |
C | DW02GRP100TLHK01G | 플레이트 없음 | 속이 빈 킹핀 | 2 27 / 32 " | ₩ 77,962 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 연속 굽힘 케이블
- 플라스틱 튜브 피팅
- 초과 유량 밸브
- 윈치 원격 제어 스위치
- 트레이닝
- 실험실 기기
- 인터콤 및 스피커
- 플라스틱
- 주요 재고 있음
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 분배기 상자
- GROTE 스터드 배터리 하네스, 구리
- LUXO 돋보기 라이트
- BANJO FITTINGS 스터 비 핸들 스톱 플레이트
- SUPER-STRUT U562 시리즈 빔 클램프
- HOFFMAN Proair CR23 시리즈 열악한 환경 에어컨
- ANVIL 45도 거리 팔꿈치
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 종단 캡 키트
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 축소 생크, 1424S 시리즈
- TIMKEN DUSTAC 샤프트 씰