QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 분배기 상자
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 높이 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 폭 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DG93030CO | 3" | 3" | 2.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93030CO 및 DS93030CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 121,047 | |
B | DG91035CO | 3.5 " | 3-1 / 2 " | 3" | 10.875 " | 8.25 " | Mfr. 아니요. DL91035CO 및 DS91035CO | 8-1 / 4 " | 9.187 " | ₩ 35,105 | |
C | DG92035CO | 3.5 " | 3-1 / 2 " | 3" | 16.5 " | 10.875 " | Mfr. 아니요. DL92035CO 및 DS92035CO | 10-7 / 8 " | 14.875 " | ₩ 53,969 | |
D | DG91050CO | 5" | 5" | 4.5 " | 10.875 " | 8.25 " | Mfr. 아니요. DL91050CO 및 DS91050CO | 8-1 / 4 " | 9.187 " | ₩ 44,030 | |
E | DG92060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 16.5 " | 10.875 " | Mfr. 아니요. DL92060CO 및 DS92060CO | 10-7 / 8 " | 14.875 " | ₩ 67,777 | |
F | DG93060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93060CO 및 DS93060CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 136,517 | |
G | DG92080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 16.5 " | 10.875 " | Mfr. 아니요. DL92080CO 및 DS92080CO | 10-7 / 8 " | 14.875 " | ₩ 88,882 | |
H | DG93080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93080CO 및 DS93080CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 158,322 | |
I | DG93120CO | 12 " | 12 " | 11.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93120CO 및 DS93120CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 186,060 |
전도성 분배기 상자
Quantum Storage Systems ESD 전도성 칸막이 상자는 민감한 전기 부품을 보관하도록 설계되었습니다. 용기, 커버 및 칸막이는 영구적으로 전도성이 있어(여러 번 세탁해도 상관 없음) 정전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 탄소로 채워진 공중 합체 폴리프로필렌으로 만들어져 저장된 전기 제품을 유도 또는 정전기장으로부터 보호하여 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이 상자에는 내부 내용물의 먼지 및 손상을 제거하기 위한 스냅 덮개가 있으며 7, 11, 15 및 55 분할 슬롯 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 빈 스택 가능, 중첩 가능 및 스택 및 행 스타일.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기
- 히트 건
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 퓨즈 클립
- 변압기 액세서리
- 테이프
- 파워트랜스미션 벨트
- 안구보호
- 소음 제어
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 125 psig
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 폴리 페닐 렌 설파이드 압출
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 화재 경보 휴식 유리 커버
- RINGERS GLOVES 충격 장갑, 합성 가죽 손바닥 소재
- WHITE-RODGERS 2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
- BUSSMANN 6125TD 시리즈 시간 지연 미젯 퓨즈
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 할로겐
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 스텁 안장
- DAYTON 가이더
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A5