그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 전도성 분배기 상자 |
색상 | 검정 |
높이 | 8" |
내부 높이 | 7.5 " |
내부 길이 | 14.875 " |
안쪽 너비 | 9.25 " |
길이 | 16-1 / 2 " |
긴 디바이더 슬롯 수 | 7 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 11 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 16.5 " |
바깥 쪽 너비 | 10.875 " |
스타일 | 분할 가능한 그리드 |
표면 저항 | 105 Ohms / sq 미만 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니요. DL92080CO 및 DS92080CO |
폭 | 10-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 높이 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 폭 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG91035CO | 3.5 " | 3-1 / 2 " | 3" | 10.875 " | 8.25 " | Mfr. 아니요. DL91035CO 및 DS91035CO | 8-1 / 4 " | 9.187 " | ₩ 30,240 | ||
DG91050CO | 5" | 5" | 4.5 " | 10.875 " | 8.25 " | Mfr. 아니요. DL91050CO 및 DS91050CO | 8-1 / 4 " | 9.187 " | ₩ 36,767 | ||
DG92035CO | 3.5 " | 3-1 / 2 " | 3" | 16.5 " | 10.875 " | Mfr. 아니요. DL92035CO 및 DS92035CO | 10-7 / 8 " | 14.875 " | ₩ 44,205 | ||
DG92060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 16.5 " | 10.875 " | Mfr. 아니요. DL92060CO 및 DS92060CO | 10-7 / 8 " | 14.875 " | ₩ 55,510 | ||
DG93030CO | 3" | 3" | 2.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93030CO 및 DS93030CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 109,515 | ||
DG93060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93060CO 및 DS93060CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 128,450 | ||
DG93080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 22.5 " | 17.5 " | Mfr. 아니요. DL93080CO 및 DS93080CO | 17-1 / 2 " | 20.625 " | ₩ 133,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.