윤활유 그리스 윤활 시스템 공급
윤활유(LDI 산업) 그리스 윤활 시스템은 XNUMX~XNUMX개의 개별 윤활 지점에 그리스를 주입해야 하는 오일 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 실장 형 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMP530-04 | NEMA 상자 | 6.56 " | 19.8 " | 9" | ₩ 4,705,277 | |
B | PMP350-06 | NEMA 패널 | 7" | 14.75 " | 12.88 " | ₩ 5,029,202 |
특징
- 윤활 그리스 윤활 시스템은 25~125psi 범위의 공기 흡입구 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 누출 방지를 위한 Buna N / Viton 씰이 특징입니다.
- 이러한 그리스 윤활 시스템에는 윤활유 흐름을 증가시키기 위해 3방향 솔레노이드 밸브가 장착되어 있습니다.
- 펌프에 신호를 공급하기 위해 이중 조절식 반복 주기 타이머를 추가로 제공합니다.
- 이 중앙 집중식 윤활 시스템에는 유지 보수를 위해 내부 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있도록 탈착식 힌지 커버가 있습니다.
- 그들은 윤활유를 저장하기 위한 투명한 폴리머로 만들어진 저장소를 가지고 있습니다.
- 이 그리스 윤활 시스템은 0.02 피치 조정이 있는 마이크로미터 나사산을 사용하여 외부에서 조정할 수 있는 독립적인 공급 펌프로 구성됩니다.
자주 묻는 질문
Lube 그리스 윤활 시스템의 최대 출력 압력은 얼마입니까?
300 psi.
이러한 그리스 윤활 시스템의 펌프 비율은 얼마입니까?
9 : 0.
이러한 그리스 윤활 시스템의 최대 저장 용량은 얼마입니까?
168 입방인치.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 자물쇠
- 스트로보 스코프
- 냉각수 시스템
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 도관 피팅
- 압력계/진공계
- 유압시스템 구성품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 도크 장비
- 매뉴얼
- KIPP 8-32 스레드 크기 조절 핸들
- RAE 포장 스텐실, 드라이브 스루
- QA1 MC 시리즈,로드 엔드
- PALMGREN 헤비 듀티 플로어 모델 드릴 프레스
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10 마이크론, Buna 씰
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 및 80 저압 조립 볼트 커플링 IPS 개스킷
- ACME ELECTRIC TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 240/347/380V 기본
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 1/4 인치 호흡 공기 호스 릴
- BALDOR / DODGE GTM, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BOSTON GEAR 24개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어