QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Quantum Storage Systems 카탈로그에는 플라스틱 통, 토트, 통 칸막이, 벽 컨테이너, 강철 및 와이어 선반 시스템, 스택 및 네스트 컨테이너, 모바일 빈 카트가 포함됩니다. 이러한 보관 제품은 번거롭지 않고 내구성이 있으며 효율적인 보관 솔루션을 제공하며 재고 유지에 이상적입니다. 양자 저장소 호퍼 빈 편안한 운송, 적재 및 덤핑 작업을 위해 제조됩니다. 이 견고한 Quantum Storage bin은 녹슬지 않고 방수가 되는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하며 최대 175lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 잠금 장치가 있는 넓은 적재 선반이 있어 견고함, 안정성 및 전방 이동 저항을 제공합니다. 이 Quantum Storage bins에는 제어되고 부드러운 이동을 위한 브레이크가 있는 회전 캐스터가 함께 제공되며 검정색, 파란색, 회색, 녹색, 투명, 아이보리, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다. 양자 저장소 랙 빈 와이어 선반 유닛 견고한 크롬 와이어 프레임과 8/12 QRB166 컨테이너가 특징입니다. Quantum Storage 와이어 선반 유닛은 강력한 후면, 전면 및 측면 그립을 제공하여 취급이 용이하고 미끄럼 방지 잠금 장치가 있어 적재함을 안정적으로 유지하면서 앞으로 이동하는 것을 방지합니다. 이 Quantum Storage 와이어 선반 유닛의 통 바닥에는 우수한 공기 순환과 쉬운 배수를 위한 드릴 구멍 패턴이 있습니다. 랙 및 캐비닛 액세서리와 함께 다양한 Quantum Storage Systems 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Quantum Storage Systems 유통업체입니다.

상세 보기

견적요청

퀀텀 스토리지 시스템 루버 랙 및 패널

루버 랙 및 패널부품이나 구성 요소를 방해하지 않고 작업장 안전을 향상시키기 위해 보관함이나 용기를 안전하게 걸기 위해 사용됩니다. 최대 2000lb 하중을 처리할 수 있으며 분진 코팅 또는 구운 법랑 마감으로 제공되어 먼지나 오물에 강합니다.(304 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 벌크 컨테이너

벌크 컨테이너(118 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 빈 셸빙

빈 선반(1223 제품)

양자 저장 시스템 돌리

돌리(11 제품)

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 행앤스택 빈

행 및 스택 상자최적의 공간 활용을 위해 서로 쌓을 수 있으며 루버 패널, 랙 및 레일 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 보관함이 앞으로 이동하는 것을 방지하는 스태킹 선반 및 미끄럼 방지 잠금 기능이 있으며 저장된 내용물을 빠르게 식별 할 수있는 라벨 홀더가 함께 제공됩니다.(273 제품)

양자 저장 시스템 Giant Hopper Bins

거대한 호퍼 상자보관 된 내용물에 쉽게 접근 할 수있는 넓은 호퍼 전면, 청소하는 동안 쉽게 배수 할 수 있도록 하단에 구멍이 뚫려 있으며 취급이 용이 한 전면, 후면 및 측면 그립이 특징입니다. 특정 모델에는 쉽게 운반 할 수 있도록 바퀴가 함께 제공됩니다.(39 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 와이어 셸빙

와이어 선반(4893 제품)

양자 저장 시스템 빈 분배기

빈 분할기(154 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 칸막이 상자 액세서리

디바이더 박스 액세서리보관함을 수직 또는 수평으로 나누고 1 인치 정사각형 구획을 만드는 데 적합한 길고 짧은 칸막이를 모두 포함합니다. 다양한 길이 및 너비 옵션으로 제공 (18 제품)

양자 저장 시스템 라벨 홀더

라벨 홀더(82 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 보관함 및 박스 액세서리

빈 및 상자 액세서리Quantum Storage 빈 및 박스 액세서리에는 바구니 빈, 빈 카트, 빈 컵, 빈 홀더, 빈 뚜껑, 빈 창, 상자 칸막이, 돌리, 행잉 바스켓, 라벨 홀더, 뚜껑, 모바일 키트, 단면 빈 레일 장치, 스태킹 브래킷이 포함됩니다. , 팁 아웃 용기 및 용기 장착 하드웨어.(100 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 칸막이 서랍

칸막이 서랍(45 제품)

양자 저장 시스템 선반통

선반 빈물, 화학 물질 및 기름에 강한 Quantum 선반은 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌으로 제작되었습니다. 몰드형 라벨 홀더, 내장형 후면 행록, 강화 모서리 및 최대 적재 용량 85lb(454 제품)

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 팁 아웃 빈

팁 아웃 쓰레기통보관 품목을 빠르게 식별 할 수있는 투명한 전면과 내구성을위한 폴리스티렌 / 스틸 구조가 특징입니다. 최대 500lb 하중을 처리 할 수 ​​있으며 소모품, 재료, 도구 및 부품에 대한 쉬운 액세스를 제공하는 데 유용합니다.(110 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 선반

선반쉽게 접근 할 수있는 강철 선반으로 상업용 또는 작업 공간 선반으로 사용할 수 있습니다. 모든 측면에서 쉽게 접근하고 더 잘 볼 수 있도록 전면 개방형 디자인이 특징입니다. 최대 8lb의 무거운 하중을 지탱할 수있는 총 350 개의 선반이 있습니다.(1638 제품)

양자 저장 시스템 부품

파트(부품)(58 제품)

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 빈

전도성 빈전자기 / 정전기 장으로부터 전기 부품을 보호하기 위해 탄소로 채워진 공중 합체 폴리 프로필렌 본체를 특징으로하는 ESD 전도성 빈. 보관 품목에 쉽게 접근 할 수있는 호퍼 전면과 쉽게 식별 할 수있는 라벨 홀더가 장착되어 있습니다.   (34 제품)

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 욕조 랙

욕조 랙대형 부품, 도구 및 부피가 큰 물품이 들어있는 욕조를 운반하기위한 파란색 / 회색 / 흰색 욕조 선반 또는 돌리. 간편한 빈 적재 및 하역 설계로 폴리 프로필렌 구조가 특징입니다. 3, 4 및 5 개의 욕조 보관 옵션으로 제공(43 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 토트백

토트작업 공간에서 효율적인 보관 및 정리 솔루션을 제공하기위한 크로스 스태킹 디자인의 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 토트입니다. 편안한 그립을위한 롤형 상단 림과 추가 강도를위한 둥근 모서리가 특징입니다. 파란색, 회색 및 흰색 색상으로 제공(20 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 토트 뚜껑

토트 뚜껑(31 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 도구 걸이

도구 행거(2 제품)

양자 저장 시스템 와이어 선반

와이어 선반(310 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 던니지 랙

Dunnage 랙Dunnage 선반은 조직적인 방식으로 무거운 품목을 보관하고 선반에 놓을 수 있도록 설계되었습니다. 모듈식 완충재 장치는 고정식이며 무거운 하중에 이상적입니다. 이 모듈식 랙은 1인치 튜브로 만들어졌으며 제거 가능한 와이어 상단 덮개와 함께 제공됩니다. 파란색과 회색 색상으로 제공됩니다.(65 제품)

양자 저장 시스템 와이어 카트

와이어 카트(364 제품)

퀀텀 스토리지 시스템 선반 액세서리

선반 액세서리(323 제품)

양자 저장 시스템(QUANTUM STORAGE SYSTEMS) 표지

커버(13 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Quantum Storage Systems 제품은 동등한 Akro-Mils 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Quantum Storage Systems를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Quantum Storage Systems 용기 및 컨테이너는 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Quantum Storage Systems 장치는 다운타임을 최소화하기 위해 특송 및 항공 화물로 배송됩니다.

양자 저장 시스템 정보

Quantum Storage Systems 카탈로그에는 플라스틱 통, 토트, 통 칸막이, 벽 컨테이너, 강철 및 와이어 선반 시스템, 스택 및 네스트 컨테이너, 모바일 빈 카트가 포함됩니다. 이러한 보관 제품은 번거롭지 않고 내구성이 있으며 효율적인 보관 솔루션을 제공하며 재고 유지에 이상적입니다. 양자 저장소 호퍼 빈 편안한 운송, 적재 및 덤핑 작업을 위해 제조됩니다. 이 견고한 Quantum Storage bin은 녹슬지 않고 방수가 되는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하며 최대 175lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 잠금 장치가 있는 넓은 적재 선반이 있어 견고함, 안정성 및 전방 이동 저항을 제공합니다. 이 Quantum Storage bins에는 제어되고 부드러운 이동을 위한 브레이크가 있는 회전 캐스터가 함께 제공되며 검정색, 파란색, 회색, 녹색, 투명, 아이보리, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다. 양자 저장소 랙 빈 와이어 선반 유닛 견고한 크롬 와이어 프레임과 8/12 QRB166 컨테이너가 특징입니다. Quantum Storage 와이어 선반 유닛은 강력한 후면, 전면 및 측면 그립을 제공하여 취급이 용이하고 미끄럼 방지 잠금 장치가 있어 적재함을 안정적으로 유지하면서 앞으로 이동하는 것을 방지합니다. 이 Quantum Storage 와이어 선반 유닛의 통 바닥에는 우수한 공기 순환과 쉬운 배수를 위한 드릴 구멍 패턴이 있습니다. 랙 및 캐비닛 액세서리와 함께 다양한 Quantum Storage Systems 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Quantum Storage Systems 유통업체입니다.

주요 상품명

Quantum RackBin 컨테이너

Quantum RackBin 컨테이너

이 Quantum RackBin 컨테이너는 팔레트 랙에 맞게 특별히 설계된 빈입니다. 사출 성형 플라스틱 빈으로 제작되어 빈 물품을 넉넉하게 보관할 수 있습니다. 42인치(42cm) 길이의 이 유닛은 XNUMX인치(XNUMXcm) 깊이의 랙에 빈 공간이 없도록 설계되었습니다. 견고한 후면 및 전면 패널이 장착되어 있습니다....

측면 그립이 있어 쉽게 다룰 수 있으며, 방수 및 부식 방지 기능을 제공합니다. 이 RackBin 용기는 넓은 적재 선반과 미끄럼 방지 잠금 장치를 갖추고 있어 용기가 안정적으로 고정되어 앞으로 밀려 나가는 것을 방지합니다. 이 브랜드의 용기는 바닥에 1/4인치(약 XNUMXcm) 구멍 패턴이 있어 빠르고 간편하게 구멍을 뚫고, 공기를 순환시키고, 배수할 수 있습니다.

Millenia 모든 폴리머 선반

Millenia 모든 폴리머 선반

밀레니아 선반 시스템은 워크인 쿨러, 의료용품 보관, 슈퍼마켓, 카페테리아 등 습식, 건식, 다습한 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 비용 효율적이고 간편한 세척 기술, 다기능 디자인, 그리고 부식 및 녹에 대한 평생 보증을 제공합니다. ...

다용도 유닛은 폴리프로필렌 구조에 폴리머 복합 선반판을 사용하여 연마재, 경질 화학 물질/물에 대한 내구성을 보장합니다. 또한, 안정성을 높이고 하단 선반의 최대 하중을 견딜 수 있도록 완충 지지대가 함께 제공됩니다. 장착된 빔은 항균 보호를 위해 유리 섬유와 열경화성 수지 복합재로 압출 가공되었습니다. 이 선반 시스템의 각 선반은 1000kg(XNUMX파운드)의 하중을 견딜 수 있습니다.

양자 Q-Peg 벽 시스템

양자 Q-Peg 벽 시스템

1/4인치 두께의 퀀텀 Q-페그 벽걸이 시스템은 하드웨어나 액세서리를 안전하게 보관할 수 있도록 설계된 수납 솔루션입니다. 견고한 Q-페그 보드를 사용하여 내후성이 뛰어나며, 세척이 가능하고 내구성이 뛰어납니다. 폴리프로필렌 구조로 제작되어 기존 제품보다 더 강력한 고정력을 제공합니다....

l 페그보드. 퀀텀 Q-페그(Quantum Q-Peg) 고강도 벽 시스템은 나무 나사, 플라스틱 벽 앵커, 강철 벽 스페이서가 포함된 옵션 스페이서 키트를 사용하면 간편하게 설치할 수 있습니다. 이 키트는 Q-페그 보드와 벽면 사이에 작은 틈새를 만들어 특수 공구 없이도 액세서리를 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 합니다. 모든 후크는 퀀텀 Q-페그 벽 시스템의 고유한 위치에 장착해야 하므로 거의 모든 종류의 물건을 설치할 수 있습니다.

양자 와이어 루브레드 패널

양자 와이어 루브레드 패널

이 퀀텀 와이어 루버 패널은 플라스틱 걸이와 새 와이어 메시 걸이통에 적합합니다. 퀀텀 와이어 루버 패널은 36 x 18인치, 36 x 30인치, 48 x 30인치(길이 x 높이) 등 다양한 크기로 제공됩니다. 이 패널은 이물질, 먼지, 이물질이 쌓이는 것을 완벽하게 방지합니다....

se Quantum 유닛은 목재, 벽, 석고보드, 콘크리트 등 어떤 표면에도 쉽게 고정할 수 있도록 직접 장착 클립이 함께 제공됩니다. 또한, 이 내구성 있고 견고한 크롬 와이어 패널은 벽면에서 오프셋 장착(WLP-DMC 모델의 경우)이 가능하며, 오프셋 장착 클립(별매)을 사용하여 패널 뒷면을 간편하게 청소할 수 있습니다. Quantum 와이어 루버 패널은 최대 175파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있으며, 모든 크기의 울트라 스택 및 행잉 빈과 메시 빈을 수용할 수 있습니다.

Quantum Storage Systems 경쟁 우위

양자 헤비 듀티 와이어 선반

양자 헤비 듀티 와이어 선반

퀀텀 헤비듀티 와이어 선반은 60인치와 72인치 길이로 제공됩니다. 최대 1000파운드(600kg)의 하중을 견딜 수 있는 반면, 비슷한 길이의 기존 롱 와이어 선반은 최대 XNUMX파운드(XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있습니다. 퀀텀 스토리지 시스템은 선반 아래에 좌우로 XNUMX개의 지지 트러스를 추가하여 선반의 직경을 늘렸습니다....

강도를 높이기 위해 선반 와이어를 사용합니다.

양자 플로어 트랙 스토리지 시스템

양자 플로어 트랙 스토리지 시스템

퀀텀은 독특하고 체계적인 바닥 트랙 보관 시스템을 설계했습니다. 이 시스템은 일반적으로 가장 낮은 팔레트 랙 빔 아래에 위치하여 소형 제품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 빠르게 움직이는 재고를 쉽게 픽업할 수 있는 솔루션을 제공하며, 미국 장애인법(ADA)의 위험 방지 서비스 승인을 받은 로우 프로파일 트랙 시스템을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 미끄러지듯 이동할 수 있습니다....

V자 홈이 있는 바닥 트랙과 표준 와이어 선반을 사용하여 알루미늄 스케이트를 오른쪽과 왼쪽으로 배치했습니다.

양자 선반 인레이 매트

양자 선반 인레이 매트

Quantum shelf inlay mats는 와이어 선반을 단단한 표면으로 변환하여 작은 물건이 와이어 사이의 틈으로 떨어지는 것을 방지하는 경제적인 솔루션입니다. 와이어 선반 제품과 호환됩니다. 이 흰색 선반 인레이 매트는 청소 목적으로 쉽게 제거할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

보관함은 색상으로 구분되어 있습니까?

병원이나 슈퍼마켓은 유해 폐기물, 약품 및 기타 품목을 식별하기 위해 색상으로 구분된 보관함을 사용합니다. 쓰레기통에 색상을 지정하면 뒤섞일 염려 없이 물건을 가까이에 두는 효과적인 방법입니다.

Type A 보관 토트란 무엇입니까?

유형 A 중첩 보관 토트는 사무실과 차고의 정리 및 보관에 적합합니다. 토트백은 사용하지 않을 때 중첩될 수 있으므로 편리하게 쌓을 수 있습니다. 일부 모델에는 안전한 운송을 위해 뚜껑과 몰드 핸들이 스냅온되어 있습니다. 이 토트는 담요, 장난감 및 의류를 보관하는 데 이상적입니다.

토트백과 쓰레기통의 차이점은 무엇인가요?

토트는 제한된 공간에서 또는 사용하지 않을 때 공간을 절약하기 위해 접을 수 있는 디자인의 휴대용 박스형 보관 장치입니다. 보관함은 직원이 선반이나 랙의 위치에서 보관함/컨테이너를 이동하지 않고 내용물을 꺼낼 수 있도록 끝이 반쯤 열려 있습니다.