QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 레일 시스템 Quantum Storage의 단면/양면 빈 레일 시스템은 많은 항목에 대해 정리된 추가 보관을 제공하는 데 사용됩니다. 3개의 사전 구성된 벤치 랙 옵션과 최대 1600lb의 하중을 견딜 수 있는 강력한 루버 백이 특징입니다. 이 빈 레일 시스템은 24, 48, 96 및 128 빈 모델로 제공됩니다.
Quantum Storage의 단면/양면 빈 레일 시스템은 많은 항목에 대해 정리된 추가 보관을 제공하는 데 사용됩니다. 3개의 사전 구성된 벤치 랙 옵션과 최대 1600lb의 하중을 견딜 수 있는 강력한 루버 백이 특징입니다. 이 빈 레일 시스템은 24, 48, 96 및 128 빈 모델로 제공됩니다.
양면 이동식 빈 레일 유닛
Quantum Storage Systems 양면 모바일 빈 레일 장치는 항목을 한 곳에 고정하여 항상 손이 닿는 곳에 도구를 제공하는 데 사용됩니다. FDA 승인을 받은 견고한 XNUMX중 투명 폴리프로필렌으로 제작되어 용기 내용물을 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 벽 장착형 레일 시스템은 벤치에 편안하게 장착할 수 있어 사용자별 요구 사항에 맞게 더 많이 맞춤화할 수 있습니다. 파란색, 노란색, 검은색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양면 모바일 빈 레일 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Quantum Storage Systems 양면 모바일 빈 레일 장치는 항목을 한 곳에 고정하여 항상 손이 닿는 곳에 도구를 제공하는 데 사용됩니다. FDA 승인을 받은 견고한 XNUMX중 투명 폴리프로필렌으로 제작되어 용기 내용물을 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 벽 장착형 레일 시스템은 벤치에 편안하게 장착할 수 있어 사용자별 요구 사항에 맞게 더 많이 맞춤화할 수 있습니다. 파란색, 노란색, 검은색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양면 모바일 빈 레일 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QRU-12D-250-24BK + QRU-MOB | ₩1,769,039 | |||
B | QRU-12D-210-192BK + QRU-MOB | ₩1,723,155 | |||
C | QRU-12D-239-48BK + QRU-MOB | ₩1,878,817 | |||
D | QRU-16D-230-96BK + QRU-MOB | ₩2,028,039 | |||
E | QRU-12D-240-48BK + QRU-MOB | ₩1,931,177 | |||
F | QRU-16D-235-48BK + QRU-MOB | ₩1,874,600 | |||
G | QRU-12D-220-192BK + QRU-MOB | ₩1,974,314 | |||
H | QRU-12D-210-192BL + QRU-MOB | ₩1,723,155 | |||
I | QRU-12D-220-192BL + QRU-MOB | ₩1,974,314 | |||
J | QRU-16D-235-48BL + QRU-MOB | ₩1,874,600 | |||
K | QRU-12D-250-24BL + QRU-MOB | ₩1,769,039 | |||
L | QRU-16D-230-96BL + QRU-MOB | ₩2,204,125 | |||
M | QRU-12D-240-48BL + QRU-MOB | ₩1,776,530 | |||
N | QRU-12D-239-48BL + QRU-MOB | ₩1,718,867 | |||
O | QRU-12D-239-48GB + QRU-MOB | ₩1,878,817 | |||
P | QRU-12D-210-192GN + QRU-MOB | ₩1,723,155 | |||
Q | QRU-12D-250-24GN + QRU-MOB | ₩1,769,039 | |||
R | QRU-16D-235-48GN + QRU-MOB | ₩1,874,600 | |||
S | QRU-16D-230-96GN + QRU-MOB | ₩2,204,125 | |||
T | QRU-12D-240-48GN + QRU-MOB | ₩1,931,177 | |||
U | QRU-12D-220-192GN + QRU-MOB | ₩1,974,314 | |||
V | QRU-12D-239-48IV + QRU-MOB | ₩1,878,817 | |||
W | QRU-16D-235-48IV + QRU-MOB | ₩1,874,600 | |||
X | QRU-12D-240-48IV + QRU-MOB | ₩1,931,177 | |||
Y | QRU-12D-250-24IV + QRU-MOB | ₩1,769,039 |
단일 양면 강철 픽 랙 (빈 없음), 600lb 적재 용량
Quantum Storage Systems 단면 랙은 제조 및 유통 시설에서 중소형 부품을 보관하기 위한 보관함에 이상적입니다. 이 고밀도 강철 랙은 내부식성과 600lb의 균일한 적재 용량을 제공합니다. 이 랙은 저장된 항목에 대한 빠른 가시성 및 액세스를 허용하고 한 번에 최대 96개의 빈을 수용할 수 있는 경사진 디자인이 특징입니다. 선택된 픽 랙) 항목을 보관할 추가 공간을 제공하기 위해 양면 구성이 특징입니다.
Quantum Storage Systems 단면 랙은 제조 및 유통 시설에서 중소형 부품을 보관하기 위한 보관함에 이상적입니다. 이 고밀도 강철 랙은 내부식성과 600lb의 균일한 적재 용량을 제공합니다. 이 랙은 저장된 항목에 대한 빠른 가시성 및 액세스를 허용하고 한 번에 최대 96개의 빈을 수용할 수 있는 경사진 디자인이 특징입니다. 선택된 픽 랙) 항목을 보관할 추가 공간을 제공하기 위해 양면 구성이 특징입니다.
양면 플로어 픽 랙, 12/16 레일, 1600lb
Quantum Storage Systems 양면 픽업 랙은 양쪽에서 빈을 고정하는 데 적합하여 단일 장치에서 최대 저장 공간을 제공합니다. 이 강철 장치는 1600lb의 균일한 부하 용량을 제공할 수 있으며 녹과 부식에 저항하기 위해 분말 코팅되어 있습니다. 랙이 기울어지는 것을 방지하기 위해 넓은 풋 베이스와 통합되어 있으며 한 번에 최대 196개의 Ultra 빈을 수용할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 단면 픽업 랙 높이가 8 ~ 4 인치 인 빈을 수용 할 수있는 6 개의 선반 구성이 특징입니다.
Quantum Storage Systems 양면 픽업 랙은 양쪽에서 빈을 고정하는 데 적합하여 단일 장치에서 최대 저장 공간을 제공합니다. 이 강철 장치는 1600lb의 균일한 부하 용량을 제공할 수 있으며 녹과 부식에 저항하기 위해 분말 코팅되어 있습니다. 랙이 기울어지는 것을 방지하기 위해 넓은 풋 베이스와 통합되어 있으며 한 번에 최대 196개의 Ultra 빈을 수용할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 단면 픽업 랙 높이가 8 ~ 4 인치 인 빈을 수용 할 수있는 6 개의 선반 구성이 특징입니다.
단면 스틸 빈 레일 유닛
Quantum Storage Systems 행잉 레일 장치는 벽, 벤치, 카트 및 캐비닛과 같은 표면에 장착하는 데 이상적입니다. 단면 레일은 표면에 단단히 고정되어 균등한 하중 분배를 보장하고 필수 공급품을 보관하기 위한 16가지 크기의 Ultra 상자를 수용합니다. 이 장치는 600lb의 균일한 부하 용량을 처리할 수 있는 인성과 기능을 추가하기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 일부 모델( 양면 빈 레일) 한 번에 최대 192 개의 빈을 보관할 수 있도록 양쪽에 보관 시설을 제공합니다.
Quantum Storage Systems 행잉 레일 장치는 벽, 벤치, 카트 및 캐비닛과 같은 표면에 장착하는 데 이상적입니다. 단면 레일은 표면에 단단히 고정되어 균등한 하중 분배를 보장하고 필수 공급품을 보관하기 위한 16가지 크기의 Ultra 상자를 수용합니다. 이 장치는 600lb의 균일한 부하 용량을 처리할 수 있는 인성과 기능을 추가하기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 일부 모델( 양면 빈 레일) 한 번에 최대 192 개의 빈을 보관할 수 있도록 양쪽에 보관 시설을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QRU-12S-250-12BK | ₩1,197,262 | ||||||||
B | QRU-12S-240-24BK | ₩1,338,382 | ||||||||
C | QRU-16S-230-48BK | ₩1,411,917 | ||||||||
D | QRU-12S-210-96BK | ₩1,230,652 | ||||||||
E | QRU-16S-220230240BK | ₩1,397,602 | ||||||||
F | QRU-12S-220-96BK | ₩1,292,655 | ||||||||
E | QRU-16S-220230240BL | ₩1,397,602 | ||||||||
G | QRU-12S-250-12BL | ₩1,197,262 | ||||||||
H | QRU-16S-230-48BL | ₩1,411,917 | ||||||||
I | QRU-12S-240-24BL | ₩1,338,382 | ||||||||
J | QRU-12S-210-96BL | ₩1,230,652 | ||||||||
K | QRU-12S-220-96BL | ₩1,292,655 | ||||||||
L | QRU-16S-220230240CL | ₩1,359,330 | ||||||||
M | QRU-12S-240-24CL | ₩1,415,312 | ||||||||
N | QRU-12S-220-96CL | ₩1,422,417 | ||||||||
O | QRU-16S-230-48CL | ₩1,524,687 | ||||||||
P | QRU-12S-220-96GN | ₩1,292,655 | ||||||||
Q | QRU-12S-250-12GN | ₩1,197,262 | ||||||||
R | QRU-16S-230-48GN | ₩1,411,917 | ||||||||
S | QRU-12S-210-96GN | ₩1,230,652 | ||||||||
T | QRU-12S-240-24GN | ₩1,338,382 | ||||||||
E | QRU-16S-220230240GN | ₩1,397,602 | ||||||||
E | QRU-16S-220230240IV | ₩1,397,602 | ||||||||
U | QRU-12S-240-24IV | ₩1,338,382 | ||||||||
V | QRU-12S-220-96IV | ₩1,292,655 |
양면 빈 레일 유닛
Quantum Storage Systems 양면 랙은 부품 및 소모품 보관을 위한 강철 구조의 장치입니다. 이 플로어 랙 장치는 안정성을 위한 광각 다리와 전면 및 후면에 전체 너비의 걸이 립이 있어 레일에 쉽게 부착할 수 있습니다. 강도를 강화하고 1600lb의 균일한 부하 용량을 제공하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 일부 모델(모바일 바닥 랙) 컴팩트 한 공간에서 제어 된 기동을위한 브레이크가있는 2 개의 단단한 바퀴와 2 개의 회전 바퀴가 있습니다.
Quantum Storage Systems 양면 랙은 부품 및 소모품 보관을 위한 강철 구조의 장치입니다. 이 플로어 랙 장치는 안정성을 위한 광각 다리와 전면 및 후면에 전체 너비의 걸이 립이 있어 레일에 쉽게 부착할 수 있습니다. 강도를 강화하고 1600lb의 균일한 부하 용량을 제공하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 일부 모델(모바일 바닥 랙) 컴팩트 한 공간에서 제어 된 기동을위한 브레이크가있는 2 개의 단단한 바퀴와 2 개의 회전 바퀴가 있습니다.
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QRU-12D-220-192BK | ₩1,715,542 | ||||||
B | QRU-16D-230-96BK | ₩2,103,552 | ||||||
C | QRU-12D-240-48BK | ₩1,807,050 | ||||||
D | QRU-16D-230-96BL | ₩2,103,552 | ||||||
E | QRU-12D-240-48BL | ₩1,807,050 | ||||||
F | QRU-12D-220-192BL | ₩1,715,542 | ||||||
G | QRU-12D-240-48CL | ₩2,114,367 | ||||||
H | QRU-16D-230-96CL | ₩2,184,192 | ||||||
I | QRU-12D-220-192CL | ₩1,904,647 | ||||||
J | QRU-12D-220-192GN | ₩1,715,542 | ||||||
K | QRU-12D-240-48GN | ₩1,807,050 | ||||||
L | QRU-16D-230-96GN | ₩2,103,552 | ||||||
M | QRU-16D-230-96IV | ₩2,103,552 | ||||||
N | QRU-12D-220-192IV | ₩1,715,542 | ||||||
O | QRU-12D-240-48IV | ₩1,807,050 | ||||||
P | QRU-12D-220-192RD | ₩1,715,542 | ||||||
Q | QRU-16D-230-96RD | ₩2,103,552 | ||||||
R | QRU-12D-240-48RD | ₩1,807,050 | ||||||
S | QRU-16D-230-96YL | ₩2,103,552 | ||||||
T | QRU-12D-240-48YL | ₩1,807,050 | ||||||
U | QRU-12D-220-192YL | ₩1,715,542 |
양면 전도성 빈 레일 유닛
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QRU-12DCO | AD9GHR | - | RFQ |
더 알아보기
- 접지 오류 보호
- 전압 레귤레이션
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 탄소강
- 밀링 공구
- IEC 소형 회로 차단기
- 국자 삽
- 스프링 너트
- 건물 케이블
- 상업용 주방 후드
- SHAT-R-SHIELD T12 U 자형 형광등
- BURNDY 강철 / 울타리 포스트 / 플랫에 구리 케이블
- FLUORAMICS Tufoil 자동차 엔진 오일
- STEEL CITY 플로어 플레이트 플러그
- BUSSMANN SS-5F 계열 특수 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-28 Un
- Cementex USA 플러시 연결 소켓 어댑터
- NIBCO 탄력있는 웨지 게이트 밸브
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개
- MILLER FLUID POWER 로드, 클레비스 마운트 아이언