QUANTUM STORAGE SYSTEMS 양면 빈 레일 유닛
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QRU-12D-220-192BK | 검정 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 | |
B | QRU-16D-230-96BK | 검정 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
C | QRU-12D-240-48BK | 검정 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
D | QRU-16D-230-96BL | 파란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
E | QRU-12D-240-48BL | 파란색 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
F | QRU-12D-220-192BL | 파란색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 | |
G | QRU-12D-240-48CL | 초기화 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 2,114,367 | |
H | QRU-16D-230-96CL | 초기화 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,184,192 | |
I | QRU-12D-220-192CL | 초기화 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 19 | ₩ 1,904,647 | |
J | QRU-12D-220-192GN | 초록색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 | |
K | QRU-12D-240-48GN | 초록색 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
L | QRU-16D-230-96GN | 초록색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
M | QRU-16D-230-96IV | 상아 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
N | QRU-12D-220-192IV | 상아 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 | |
O | QRU-12D-240-48IV | 상아 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
P | QRU-12D-220-192RD | 빨간색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 | |
Q | QRU-16D-230-96RD | 빨간색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
R | QRU-12D-240-48RD | 빨간색 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
S | QRU-16D-230-96YL | 노란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 96 | ₩ 2,103,552 | |
T | QRU-12D-240-48YL | 노란색 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 48 | ₩ 1,807,050 | |
U | QRU-12D-220-192YL | 노란색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 192 | ₩ 1,715,542 |
양면 빈 레일 유닛
Quantum Storage Systems 양면 랙은 부품 및 소모품 보관을 위한 강철 구조의 장치입니다. 이 플로어 랙 장치는 안정성을 위한 광각 다리와 전면 및 후면에 전체 너비의 걸이 립이 있어 레일에 쉽게 부착할 수 있습니다. 강도를 강화하고 1600lb의 균일한 부하 용량을 제공하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 일부 모델(모바일 바닥 랙) 컴팩트 한 공간에서 제어 된 기동을위한 브레이크가있는 2 개의 단단한 바퀴와 2 개의 회전 바퀴가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 싱크 액세서리
- 캡슐화된 화학복
- 조합 스타터
- 도어락
- 철거 도구 및 장비
- 모니터링 장비
- 슬링
- 호스 턱받이 및 소화전
- 바닥
- RED HAT 316 스테인리스 솔레노이드 밸브
- WM CASTER 레벨링 마운트
- DIXON 포트 감속기
- DESTACO 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로켓 체인수 100
- SPECTROLINE 호스 어셈블리
- DUPONT Tychem 4000 후드형 내화학성 작업복
- DWYER INSTRUMENTS 490A 시리즈 습식/습식 휴대용 디지털 압력계
- HUB CITY GW80 시리즈, 웜기어 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TC 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개