DESTACO 82L-2 시리즈 공압 홀드 다운 클램프
Destaco 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프는 제조 및 자동화 애플리케이션에서 작업물을 제자리에 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 정확한 위치 지정을 보장하여 가공 정확도와 작업자 안전을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 최대. 토크 | 보유 용량 | 맥스. 입력 공기압 (PSI) | 실린더 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82L4N-26300H0B | - | 380파운드-피트 | 2000 파운드 | - | 40mm | ₩ 2,061,367 | |
B | 82L2G-2030000 | 센서없이 | 55파운드-피트 | 600 파운드 | 120 | 25mm | ₩ 1,152,707 | |
C | 82L2G-203B800 | 센서 포함 | 55파운드-피트 | 600 파운드 | 120 | 25mm | ₩ 1,581,877 |
82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프
Destaco 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프는 가공, 용접 및 절단 중에 작업물을 제자리에 단단히 고정합니다. 이러한 클램프는 공압을 사용하여 제어되고 일관된 유지력을 발휘하여 움직임을 방지하고 구성 요소의 정확하고 반복 가능한 위치 지정을 보장합니다. 이러한 Destaco 82L-2 시리즈 클램프는 제조 단계에서 원치 않는 이동이나 이동을 제거하여 생산성을 향상하고 재작업을 최소화하며 공작물의 품질과 정밀도를 유지하는 데 필수적입니다. 안전하고 안정적인 클램핑을 보장하는 토글 잠금 메커니즘이 있어 작업물을 단단히 고정하여 가공 또는 조립 작업 중에 미끄러짐이나 정렬 불량의 위험을 최소화합니다. 이러한 공압식 홀드다운 클램프는 밀폐형 설계를 특징으로 하여 파편, 손상 및 외부 간섭으로부터 내부 구성 요소를 보호합니다. 600, 1596, 2000 및 3360lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
특징
- 강화된 내구성을 위해 견고한 바 스타일 디자인이 특징입니다.
- 이 클램프의 바 개구부는 180도입니다.
- 견고하고 가벼운 구조를 위해 강철 암이 있는 알루미늄으로 제작되었습니다.
- 이 클램프는 화씨 -14도에서 195도까지의 넓은 온도 범위 내에서 작동할 수 있습니다.
- 다양한 피팅 및 연결과의 호환성을 위해 1/4-18인치 NPT 포트가 함께 제공됩니다.
자주하는 질문
공압식 홀드다운 클램프를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 공기 공급 장치를 끕니다.
- 깨끗하고 마른 천으로 닦아주세요.
- 움직이는 부품에 공압 공구 오일을 바르십시오.
- 마모나 손상이 있는지 확인하세요.
- 다시 연결하고 제대로 작동하는지 테스트하세요.
- 유지 관리 일정에 따라 필요에 따라 반복합니다.
공압식 홀드다운 클램프를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 특정 사용 사례에 맞게 클램프를 선택하세요.
- 필요한 힘을 제공하는지 확인하십시오.
- 내구성이 뛰어난 소재를 선택하세요.
- 작업물에 적합한 크기를 선택하십시오.
- 설정과의 호환성을 확인하세요.
- 공기 시스템의 범위 내에서 작동하는지 확인하십시오.
- 예산 범위 내에서 유지하세요.
- 평판이 좋은 제조업체를 고려하십시오.
가요 Raptor Supplies Destaco의 공압 토글 및 스윙 클램프를 제공합니까?
Destaco의 토글 및 스윙 클램프를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. 830 시리즈 토글 클램프 과 9500 시리즈 스윙 클램프각각.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 너트 세터 및 비트 홀더
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 스트립 도어
- 써모커플 어댑터
- 하드웨어 공급
- 도르래 및 풀리
- 공기처리
- 덕트 팬 및 액세서리
- 와이어 관리
- WHEELOCK PRODUCTS 다색 혼
- GENERAL ELECTRIC 버스 플러그 차단기
- VELVAC Gladhand 씰 버킷 디스플레이
- WALTER TOOLS Tiger Tec Silver, 카바이드 밀 인서트
- BUNTING BEARINGS BNW 슬리브 베어링, PTFE 복합재, 일반
- THOMAS & BETTS GUAM 시리즈 바디/커버
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 조립 수리 커플 링, 개스킷 x 개스킷
- MASTER APPLIANCE Solderseal 시리즈 링 단자
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 황동 내부 기어
- BROWNING 100번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷