DESTACO 9500 시리즈 공압 스윙 클램프
Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 빠르고 안정적인 클램핑이나 공작물 고정에 이상적입니다. 이러한 클램프는 CNC 가공, 용접 및 조립 라인과 같은 제조 환경에 사용됩니다. 이는 작업 중에 재료나 구성 요소를 제자리에 안전하게 고정하도록 설계되었습니다....다양한 제조 공정을 통해 정밀도와 효율성을 보장합니다. 공압 작동을 통해 신속한 클램핑 및 언클램핑이 가능하므로 생산 주기 시간이 단축되고 생산성이 향상됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 실린더 보어 | 스윙 방향 | 행정 | 수직 클램프 스트로크 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9540150 | - | - | - | - | - | - | ₩ 88,989 | |
B | 9540153 | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,567 | |
C | 9530 - 2L | 1.26 " | 왼손 | 0.79 " | 0.79 " | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 | 1/8NPT | ₩ 854,385 | |
C | 9530-2R | 1.26 " | 오른손 | 0.79 " | 0.79 " | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 | 1/8NPT | ₩ 854,385 | |
C | 9540 - 2L | 1.57 " | 왼손 | 0.79 " | 0.79 " | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 | 1/8NPT | ₩ 999,956 | |
C | 9540-2R | 1.57 " | 오른손 | 0.79 " | 0.79 " | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 | 1/8NPT | ₩ 999,956 |
9500 시리즈 공압 스윙 클램프
이 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 좁은 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있으며 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 액세스해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 9500 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품 모두에 대한 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하고 용접 스패터로부터 보호하기 위해 차폐된 피스톤 로드를 갖추고 있습니다. 또한 빠른 스윙과 클램프 이동을 보장하여 생산성을 향상시킵니다. 또한 6.5도에서 왼쪽에서 오른쪽으로 현장에서 조정 가능한 스윙 방향을 제공하며 T 슬롯 또는 원형 스타일 센서에 대한 센서 준비가 되어 있습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체를 가지고 있으며 전체 스트로크 동안 로드를 보호하기 위해 로드 용접 커버와 함께 제공됩니다. 5mm x 4mm T 슬롯과 9500mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽)을 제공합니다. 또한 이러한 클램프는 수백만 주기 동안 테스트되었으며 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계를 갖추고 있습니다. 이 Destaco 45 시리즈 공압식 스윙 클램프는 120psig~140psig 범위의 압력과 최대 화씨 9500도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 20 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 XNUMXmm)을 위한 클램프 암과 함께 제공되며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
사용
이러한 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
특징
- 클램프에 압축공기가 공급되면 공압실린더로 들어가 피스톤을 밀어내는 압력이 발생합니다.
- 연결 시스템에 연결된 이 피스톤은 클램프 암을 회전시킵니다.
- 클램프 암이 아래쪽으로 회전하면서 공작물에 힘을 가하여 제자리에 고정합니다.
- 공작물을 해제하려면 공기압을 해제하고 스프링이나 중력에 의해 클램프 암을 원래 위치로 되돌려 클램프를 열고 공작물을 풀어줍니다.
호환 액세서리
- Destaco 952292, 953092, 954092 및 955092: 이 교체용 씰 키트는 해당 브랜드의 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프가 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 여러 장착 액세서리를 부착할 수 있는 블록 스타일 본체가 특징입니다. 스핀들 액세서리를 수용할 수 있는 탭 구멍이 있는 클램프 암이 장착되어 있어 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 다양한 실린더 보어 크기로 제공됩니까?
예, Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 22mm, 32mm, 40mm 및 50mm의 실린더 보어 크기로 제공됩니다.
공압 스윙 클램프 란 무엇입니까?
공압 스윙 클램프는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하도록 설계되었습니다. 낮은 클램핑력만 필요한 애플리케이션에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
왼손 스윙 클램프와 오른손 스윙 클램프 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
Destaco 공압식 스윙 클램프가 작동하려면 어떤 액세서리가 필요합니까?
공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 피트 어셈블리가 필요합니다.
가요 Raptor Supplies 더 높은 유지 용량을 갖춘 유사한 Destaco 스윙 클램프를 제공합니까?
예, Raptor Supplies Destaco 제공 9540 - 2L, 9540-2R 160lb의 유지 용량을 갖는 공압 스윙 클램프.
Destaco 공압식 스윙 클램프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 마모 및 손상 여부를 정기적으로 육안 검사를 수행하십시오.
- 파편과 금속 부스러기를 제거하여 클램프를 깨끗하게 유지하십시오.
- 움직이는 부품에 적절한 윤활유를 바르십시오.
- 마모되거나 손상된 씰은 즉시 교체하십시오.
- 깨끗하고 건조하며 조절된 공기 공급을 유지하십시오.
- 모든 볼트와 패스너를 단단히 조이십시오.
- 적절한 기능과 안전성을 정기적으로 테스트하십시오.
- 낡은 부품을 순정 부품으로 교체하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내 쓰레기통
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- A / C 냉매 라인 세트
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 벨트 구동 원심 인라인 송풍기
- 데이터 및 통신
- 가스 탐지
- 압력 와셔 및 액세서리
- 연마 숫돌
- 리프팅 하드웨어
- OAKTON 전도도 프로브
- AMPCO METAL 육각 키
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 60280 폴리 우레탄
- NIBCO 710 시리즈, 티
- DURHAM MANUFACTURING 커버 파우치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 거는 부류
- COOPER B-LINE B286 시리즈 채널 엔드 캡
- HOFFMAN Syspend 180 Max 시리즈 플랜지 엘보 커플링
- VERMONT GAGE 스틸 Z Go/NoGo 가역 어셈블리
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 8 직경 피치