그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 암 |
팔 | 하나의 |
팔 길이 | 1.97 " |
자재 | 알류미늄 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
UPC | 025593039220 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
이 Destaco 9540150 공압식 스윙 클램프 암은 Destaco의 9500-2 시리즈 공압식 스윙 클램프 위에 직접 장착할 수 있습니다. 이 공압식 스윙 클램프 암을 사용하면 작업자는 잠금 테이퍼 연결을 통해 안정적인 마찰 클램프 연결을 얻을 수 있습니다. 이것은 변경 가능한 스윙 방향, 즉 오른쪽과 왼쪽 사이에서 조정 가능한 필드를 제공하며 수백만 사이클 동안 테스트되었습니다. Destaco 9540150 공압식 스윙 클램프 암은 열악한 용접 환경과 우수한 구조적 강성을 위해 경량 알루미늄으로 제작되었습니다. 클램핑 암은 45 ~ 130psi 범위의 압력에서 사용되어 최대의 피로 없는 클램핑력을 제공할 수 있습니다. 360도 자유롭게 움직일 수 있는 회전식 암은 어느 방향으로든 배치할 수 있으며 스핀들 액세서리를 수용할 수 있도록 두드립니다. 클램프 암은 기능을 향상시키기 위해 공압식 스윙 클램프에 부착할 수 있으며 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업의 조립, 용접, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 이상적입니다.
Raptor Supplies 같은 9500-2 시리즈 공압 스윙 클램프 이 Destaco 스윙 클램핑 암과 호환됩니다.
Destaco 9540150 공압식 스윙 클램프 암은 공압식 스윙 클램프에 부착되어 부품을 다양한 거리에서 클램핑할 수 있습니다. 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업의 조립, 용접, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 공압 스윙 클램프 암은 클램프를 조여 물건이 움직이거나 떨어지거나 분리되는 것을 방지하는 방식으로 물건을 고정하는 데 사용됩니다.
A. 이 공압 스윙 클램프 암은 다음과 호환됩니다. 9500-2 시리즈 공압 스윙 클램프 유연한 구성을 위해.
A. 공압 스윙 클램프는 공작물을 클램핑하는 데 사용됩니다. 낮은 조임력이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 클램핑 영역에 스트랩과 클램핑 부품이 없도록 하여 공작물의 무제한 로딩 및 언로딩을 가능하게 합니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형을 선택할지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 변형입니다.
A. 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 풋 어셈블리가 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.