그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 76 파운드 |
실린더 보어 | 1.26 " |
보유 용량 | 90 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 120 |
산 | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-9530-2l.pdf |
행정 | 0.79 " |
스윙 방향 | 왼손 |
수직 클램프 스트로크 | 0.79 " |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 9530-2L 공압식 스윙 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 클램프는 화씨 -14~195도 범위의 작동 온도와 최대 120psi의 압력을 처리하기 위해 알루미늄으로 제작되었습니다. 보어 크기와 입구 압력에 정비례하여 클램핑력을 제공하는 비잠금 클램프입니다. 이 공압식 스윙 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 금속 및 비금속 제품에 대한 9530차 제조 작업에서 빠른 스윙 및 클램프 이동을 위해 고안되었습니다. Destaco 2-9530L 공압식 스윙 클램프는 언로딩 또는 로딩 중에 작업물과 약간의 충돌이 있더라도 클램핑 암의 각도 위치가 동일하게 유지되도록 하는 견고한 스윙 메커니즘과 통합되어 있습니다. 이 Destaco 2-XNUMXL 공압식 스윙 클램프는 로드 용접 커버가 있어 전체 스트로크 동안 로드를 보호합니다. 옵션인 측면 플랜지 장착 키트를 사용하여 모든 면에 장착할 수 있으며 센서를 위한 스위치 준비가 되도록 설계되었습니다. 견고한 일체형 구조는 내부 부품의 정확한 정렬과 클램핑 강성을 보장합니다. 이 공압 클램프는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 입력 실린더와 통합되어 있으며 클램프의 과도한 가속으로 인한 캠 손상을 방지하기 위한 내부 오리피스가 있습니다. 공압식 회전 암 끝에 있는 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드를 사용하여 작업물을 고정합니다.
Destaco 9530-2L 공압식 스윙 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 경가공, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 공압 스윙 클램프는 낮은 조임력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 또한, 방해받지 않고 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 부품과 스트랩이 없는 클램핑 영역을 유지합니다.
A. 클램프가 왼손 스윙 클램프인지 오른손 스윙 클램프인지 확인하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 보는 것을 시각화해야 합니다. 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙이고 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙입니다.
A. 공압 스윙 클램프는 피스톤 스윙과 함께 전체 스트로크의 일부가 스크류 온 클램핑 암에 사용되는 복동 풀 타입 실린더가 특징입니다.
A. Destaco 클램프는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서 덕분에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
A. 유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.