그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 123 파운드 |
실린더 보어 | 1.57 " |
보유 용량 | 160 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 120 |
산 | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-9530-2l.pdf |
행정 | 0.79 " |
스윙 방향 | 오른손 |
UPC | 461947657755 |
수직 클램프 스트로크 | 0.79 " |
선박 중량 (kg) | 1.21 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 9540-2R 공압식 스윙 클램프는 좁은 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있으며 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 9540-2R 클램프는 비금속 및 금속 제품 모두에서 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하며 용접 스패터링으로부터 보호하기 위한 차폐 피스톤 로드가 있습니다. 또한 생산성 향상을 위해 빠른 스윙과 클램프 이동을 보장하고 현장에서 왼쪽에서 오른쪽으로 6.5도 스윙 방향을 조정할 수 있습니다. T슬롯이나 라운드형 센서를 장착할 수 있는 센서입니다. 공압식 클램프는 설치가 용이하도록 블록 스타일 본체를 가지고 있으며 전체 스트로크 동안 로드를 보호하기 위해 로드 용접 커버와 함께 제공됩니다. 5mm x 4mm T 슬롯과 9540mm 원형 스위치를 수용할 수 있습니다. 또한 수백만 사이클에 대한 테스트를 거쳤으며 클램프의 기본 기능을 개선하여 일관성을 제공하는 견고한 설계를 갖추고 있습니다. Destaco 2-45R 공압식 스윙 클램프는 120psig ~ 140psig 범위의 압력과 최대 화씨 20도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 XNUMXmm)을 위한 클램프 암과 함께 제공되며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프는 클램프의 원활한 작동을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
A. 공압 스윙 클램프는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하도록 설계되었습니다. 낮은 클램핑력만 필요한 애플리케이션에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
A. 예, Destaco는 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 최상의 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.