KERN AND SOHN PFB-A 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 210 X 315 X 90 mm , 하우징 높이: 90 mm , 하우징 길이: 315 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 플랫폼 깊이: 95 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 190 X 180 mm , 정착 시간: 3 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 플랫폼 치수: 190 X 180 X 95 mm , 계량 표면 깊이: 180 mm , 계량면 폭: 190 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFB 120-3 | +/- 0.003g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 593,345 | |
B | PFB 300-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 673,527 | |
C | PFB 200-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 625,418 | |
D | PFB 1200-2 | +/- 0.03g | 20mg | 200mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | ₩ 513,163 | |
E | PFB 600-2 | +/- 0.03g | 20mg | 200mg | CT, g | 120 mm | ₩ 513,163 | |
F | PFB 3000-2 | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | ₩ 593,345 | |
G | PFB 2000-2 | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | ₩ 545,236 | |
H | PFB 6000-1 | +/- 0.3g | 200mg | 2g | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | ₩ 481,090 | |
I | PFB 6000-2 | +/- 0.15g | 200mg | 2g | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | ₩ 721,636 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Pullers
- 공압 응축수 분리기
- 금속 클래드 채찍
- 걸쇠 자물쇠
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- 도어 하드웨어
- 윤활유
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 냉각수
- BRADY 파이프 마커, 담수
- SUMNER 내부 핏업 클램프
- KINGSTON VALVES 112CSS 시리즈, 안전 밸브
- APOLLO VALVES 디스크
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 옐로우 에어 서큘레이터 가드 안전핀
- ALL MATERIAL HANDLING 용접된 마스터 링크
- ALLEGRO SAFETY 환기 덕트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING NSS 시리즈 표준 강철 및 주철 스퍼 기어, 분할 테이퍼 부싱 포함, 10피치