그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 210mm |
숫자 크기 | 15mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 210 X 315 X 90 mm |
하우징 높이 | 90 mm |
하우징 길이 | 315 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/- 0.05g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 15도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pfb-3000-2.pdf |
가독성 | 0.01g |
재현성 | 0.02g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 20mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 200mg |
단위 | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl |
용량 무게 | 3000g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 120 mm |
선박 중량 (kg) | 2.38 |
선박 높이 (cm) | 27.5 |
선박 길이 (cm) | 28 |
선박 폭 (cm) | 37.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFB 1200-2 | +/- 0.03g | 20mg | 200mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | ₩ 513,163 | ||
PFB 120-3 | +/- 0.003g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 593,345 | ||
PFB 2000-2 | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | ₩ 545,236 | ||
PFB 200-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 625,418 | ||
PFB 300-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | ₩ 673,527 | ||
PFB 6000-1 | +/- 0.3g | 200mg | 2g | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | ₩ 481,090 | ||
PFB 6000-2 | +/- 0.15g | 200mg | 2g | 박쥐, ct, 점, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | ₩ 721,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.