그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 76 파운드 |
실린더 보어 | 1.26 " |
보유 용량 | 90 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 120 |
산 | 측면 플랜지, 탭 홀, 표준 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-9530-2l.pdf |
행정 | 0.79 " |
스윙 방향 | 오른손 |
UPC | 697437593320 |
수직 클램프 스트로크 | 0.79 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 9530-2R 공압 스윙 클램프는 생산성 향상을 위해 비금속 및 금속 제품 모두에 대한 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압 클램프 메커니즘을 사용합니다. 좁은 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징이며 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있습니다. 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 신속하게 접근해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하며 용접 스패터로부터 보호하기 위한 차폐 피스톤 로드가 있습니다. 이 클램프는 6.5도에서 왼쪽에서 오른쪽으로 현장에서 조정 가능한 스윙 방향을 제공하며 T 슬롯 또는 원형 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서입니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체를 가지고 있으며 전체 스트로크 동안 로드를 보호하기 위해 로드 용접 커버와 함께 제공됩니다. 5mm x 4mm T 슬롯과 9530mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽)을 제공할 수 있습니다. 또한 이 클램프는 수백만 주기 동안 테스트를 거쳤으며 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. Destaco 2-45R 공압식 스윙 클램프는 120psig~140psig 범위의 압력과 최대 화씨 20도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 클램프 암은 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 XNUMXmm)을 보장하며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프의 원활한 작동을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
이 Destaco 9530-2R 공압식 스윙 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 Destaco 9530-2R 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. Destaco 스윙 클램프 또는 공압식 스윙 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 전달하는 잠금 해제 클램프입니다. 낮은 클램핑력만 요구하는 응용 분야에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
A. 예, Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 22mm, 32mm, 40mm 및 50mm의 실린더 보어 크기로 제공됩니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.