BUSSMANN KTH 시리즈 퓨즈 링크
Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크는 전기 패널, 제어 시스템 모터, 조명 회로 및 산업용 장비에 사용되어 전기 시스템과 부품을 과전류로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KTH | 카트리지 블레이드 | 3A | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 347,424 | |
B | 10KTH | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 10 | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 193,060 | |
C | 6KTH | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 6A | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 142,828 | |
C | 40KTH | 스퀘어 바디 블레이드 | 40 | 보유자 | 칼 날 | ₩ 171,612 | |
A | 60KTH | 스퀘어 바디 블레이드 | 60 | 보유자 | 칼 날 | ₩ 365,848 | |
D | 20KTH | 스퀘어 바디 블레이드 | 20 | 보유자 | 칼 날 | ₩ 171,612 |
KTH 시리즈 퓨즈 링크
Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크는 과도한 전류 흐름, 과부하 또는 단락으로부터 회로를 보호하도록 설계된 전기 장치입니다. 쉬운 장착을 위해 스터드 또는 홀더 스타일 방향을 제공하고 3, 6, 10, 20, 40 및 60A의 정격 암페어로 제공됩니다.
특징
- Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크의 정격 작동 전류는 최대 60A입니다.
- 안전하고 쉬운 설치를 위해 스터드/홀더 장착을 제공합니다.
- 이 KTH 시리즈 퓨즈 링크는 정격 전압이 1200VAC/DC입니다.
- 카트리지 블레이드와 사각 본체 블레이드 장치로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크를 어떻게 설치합니까?
- 퓨즈 링크가 보호하고 있는 회로의 전원을 끕니다.
- 홀더 또는 클립에서 기존 퓨즈 링크를 제거합니다.
- 새 퓨즈 링크를 홀더나 클립에 삽입하여 단단히 고정되고 전기 단자와 잘 접촉되도록 합니다.
- 회로의 전원을 켜고 회로가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 퓨즈 링크가 제대로 작동하고 회로를 보호하기 위해 필요할 때 트립되는지 확인하십시오.
애플리케이션에 적합한 퓨즈 링크를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 정격 전압, 정격 전류 및 작동 환경이 포함됩니다.
퓨즈 링크와 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
- 회로 차단기에는 과전류 상태가 발생하면 회로를 여는 자동 전기 스위치가 있으며 퓨즈 링크는 전류가 일정 수준을 초과하면 흐름을 차단합니다.
- 회로 차단기는 트립 후 재설정할 수 있지만 퓨즈 링크는 교체해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘덴서 팬 블레이드
- 플라스틱 체인 장벽 기둥 및 기둥
- 축 밸브
- 장착 된 선형 베어링
- 도어락
- 드릴 액세서리
- 연마 휠
- 에어콤프레셔 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 리니어 모션
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 초경 Bur, 원통형 볼 노즈 모양
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 레이스 웨이
- DIXON 캠 및 그루브 어댑터 커플링
- UNISTRUT 케이블 안장
- EATON 동봉된 PXMP 미터
- NICHOLSON 와딩 파일
- TB WOODS D 섹션 V-벨트
- VESTIL LAD-MM 시리즈 유지 관리 사다리, 천공형
- VESTIL CST-F40-SI 시리즈 프리미엄 고강도 폴리우레탄 캐스터
- BROWNING 30TP Torq/Pro 시리즈 스프로킷