퓨즈 링크
페룰 퓨즈 링크, 400~690VAC
KTH 시리즈 퓨즈 링크
Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크는 과도한 전류 흐름, 과부하 또는 단락으로부터 회로를 보호하도록 설계된 전기 장치입니다. 쉬운 장착을 위해 스터드 또는 홀더 스타일 방향을 제공하고 3, 6, 10, 20, 40 및 60A의 정격 암페어로 제공됩니다.
Bussmann KTH 시리즈 퓨즈 링크는 과도한 전류 흐름, 과부하 또는 단락으로부터 회로를 보호하도록 설계된 전기 장치입니다. 쉬운 장착을 위해 스터드 또는 홀더 스타일 방향을 제공하고 3, 6, 10, 20, 40 및 60A의 정격 암페어로 제공됩니다.
SRC750 시리즈 퓨즈 링크
C14G 시리즈 퓨즈 링크
C14M 계열 퓨즈 링크
Bussmann C14M 시리즈 퓨즈 링크는 과전류 상태로부터 전기 회로를 보호합니다. 이 퓨즈 링크는 전기 시스템의 원활한 작동을 위해 추가 안전 및 효율성을 제공합니다. 향상된 보호 기능과 손쉬운 전기 설치를 위해 첨단 기술과 카트리지 본체 스타일이 함께 제공됩니다. 이 퓨즈 링크는 설치가 쉽도록 컴팩트한 디자인으로 되어 있습니다. 빠른 오류 감지를 위한 스트라이커 및 표시기가 장착되어 있으며 Eaton Bussmann 시리즈 모듈식 퓨즈 홀더와 호환됩니다. 안전을 강화하고 단락을 방지하기 위해 느린 차단 퓨즈가 특징입니다.
Bussmann C14M 시리즈 퓨즈 링크는 과전류 상태로부터 전기 회로를 보호합니다. 이 퓨즈 링크는 전기 시스템의 원활한 작동을 위해 추가 안전 및 효율성을 제공합니다. 향상된 보호 기능과 손쉬운 전기 설치를 위해 첨단 기술과 카트리지 본체 스타일이 함께 제공됩니다. 이 퓨즈 링크는 설치가 쉽도록 컴팩트한 디자인으로 되어 있습니다. 빠른 오류 감지를 위한 스트라이커 및 표시기가 장착되어 있으며 Eaton Bussmann 시리즈 모듈식 퓨즈 홀더와 호환됩니다. 안전을 강화하고 단락을 방지하기 위해 느린 차단 퓨즈가 특징입니다.
C22G 시리즈 퓨즈 링크
리미터 PD 백업 퓨즈
WHA-D 시리즈 퓨즈 링크
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WHA-D-1500 | ₩382,088 | ||
B | WHA-D-1700 | ₩382,088 | ||
A | WHA-D-1250 | ₩382,088 |
WGA 시리즈 퓨즈 링크
페룰 퓨즈 링크, 500~690VAC
스타일 | 모델 | 퓨즈 앰프 | 링크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FL11N5 | ₩54,232 | |||
A | FL11K6 | ₩50,837 | |||
A | FL11N8 | ₩54,390 | |||
A | FL11N10 | ₩60,550 | |||
A | FL11K10 | ₩50,837 | |||
A | FL11N15 | ₩54,232 | |||
A | FL11K20 | ₩50,680 | |||
A | FL11N20 | ₩54,390 | |||
A | FL11N25 | ₩75,390 | |||
A | FL11K25 | ₩63,035 | |||
A | FL11N30 | ₩71,662 | |||
A | FL11K30 | ₩62,842 | |||
A | FL11N40 | ₩71,662 | |||
A | FL11K40 | ₩63,035 | |||
A | FL11N50 | ₩71,662 | |||
A | FL11N85 | ₩130,672 | |||
A | FL11N125 | ₩432,407 | |||
A | FL11N150 | ₩432,407 | |||
A | FL11N200 | ₩432,407 |
NBB-C 시리즈 퓨즈 링크
VKNH 계열 퓨즈 링크
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 5.5VKNHA9R | ₩2,069,732 | ||
A | 5.5VKNHA12R | ₩3,575,488 | ||
B | 5.5VKNHK18R | ₩8,015,476 | ||
C | 5.5VKNHK24R | ₩8,346,744 |
R 정격 중전압 퓨즈
C22M 계열 퓨즈 링크
HD36 계열 퓨즈 링크
전압 및 보조 변압기 퓨즈 링크
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 항목 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15.5CAV1E | ₩557,704 | ||||
B | 15.5CAV2E | ₩531,328 | ||||
A | 15.5CAV3E | ₩557,704 | ||||
C | 15.5CAV0.5E | ₩585,424 | ||||
A | 15.5CAV7E | ₩891,548 |
견인 퓨즈 링크
스타일 | 모델 | 타입 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NBC-150 | ₩1,444,772 | |||||||||
B | 1894A70H06 | ₩131,796 | |||||||||
B | 1894A70H10 | ₩103,488 | |||||||||
C | TRF-125 | ₩233,632 | |||||||||
D | 8SRC750 | ₩103,264 | |||||||||
D | NBC-200 | ₩1,417,752 |
중전압 Din 퓨즈 링크, 12kV
스타일 | 모델 | 현재 평가 | Mfr. 시리즈 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12TDLEJ6-3 | ₩916,104 | RFQ | |||
A | 12TDLEJ10 | ₩916,104 | ||||
A | 12TDLEJ16 | ₩953,483 | ||||
A | 12TDLEJ20 | ₩972,244 | ||||
A | 12TDLEJ25 | ₩1,009,596 | ||||
B | 12TDLEJ31.5 | ₩1,046,976 | ||||
A | 12TDLEJ40 | ₩1,084,356 | ||||
A | 12TDLEJ50 | ₩1,140,496 | ||||
A | 12TDLEJ63 | ₩1,215,312 | ||||
C | 12THLEJ80 | ₩1,402,240 | ||||
C | 12THLEJ100 | ₩1,495,732 |
더 알아보기
- 수공구 키트
- 볼트
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 알류미늄
- 후크
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 서스펜션 향상
- TRUE TEMPER 핀치 포인트 바
- PROTO 1/2 "드라이브 SAE 테더 지원 소켓
- APPROVED VENDOR 낮은 리드 황동 인라인 볼 밸브, 솔더 x 솔더
- SCHNEIDER ELECTRIC Power Meters
- JB INDUSTRIES O- 링이있는 캡
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- CENTURY 농장 건물 직접 구동 팬 모터
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 6-1/2인치
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐