일반 전기 버스 플러그 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB31ED6G | 15 | 600 | ₩ 4,855,200 | |
A | SB42ED6G | 20 | 600 | ₩ 6,969,655 | |
A | SB32ED6G | 20 | 600 | ₩ 6,493,690 | |
A | SB32.5ED6G | 25 | 600 | ₩ 6,493,690 | |
A | SB42.5ED6G | 25 | 600 | ₩ 6,969,655 | |
A | SB43ED6G | 30 | 600 | ₩ 7,227,920 | |
A | SB33ED6G | 30 | 600 | ₩ 6,493,690 | |
A | SB33.5ED6G | 35 | 600 | ₩ 6,493,690 | |
A | SB43.5ED6G | 35 | 600 | ₩ 6,969,655 | |
A | SB44ED6G | 40 | 600 | ₩ 6,969,655 | |
A | SB44.5ED6G | 45 | 600 | ₩ 6,969,655 | |
A | SB36ED4G | 60 | 480 | ₩ 5,890,184 | |
A | SB36ED6G | 60 | 600 | ₩ 3,367,140 | |
A | SB47ED6G | 70 | 600 | ₩ 7,985,967 | |
A | SB37ED6G | 70 | 600 | ₩ 7,421,837 | |
A | SB37ED4G | 70 | 480 | ₩ 6,553,155 | |
A | SB47ED4G | 70 | 480 | ₩ 7,037,659 | |
A | SB48ED4G | 80 | 480 | ₩ 7,037,659 | |
A | SB48ED6G | 80 | 600 | ₩ 7,985,967 | |
A | SB310ED6G | 100 | 600 | ₩ 7,421,837 | |
A | SB410ED6G | 100 | 600 | ₩ 7,985,967 |
버스 플러그 차단기
General Electric 회로 차단기 플러그는 전자 장치에 국부적인 전력 분배를 제공하기 위해 구리/알루미늄 버스웨이 또는 버스바를 연결하도록 설계되었습니다. 이 버스 플러그는 ON 위치에서 플러그의 삽입 또는 제거를 방지하기 위한 안전 인터록 메커니즘과 플러그의 측면 또는 끝에 장치를 장착하기 위한 옵션이 있는 후크 스틱 작동 핸들이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 480~600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 15/100V 정격 차단기 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 렌치 및 집게
- 배선 덕트
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 기상 관측소 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 가스켓
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 스테이플
- 유연한 임펠러 펌프
- BRADY 파이프 마커, 공업용 수
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 하단 탭 마운트, 2-1/2" 보어 직경
- DIXON 나선형 호스
- ACROVYN 범퍼 가드, 블랙, 아크로빈, 240인치 길이
- COOPER B-LINE 유형 4X 독립형 단일 도어 접지 장착 인클로저
- HOFFMAN Spectra Cool N28 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
- SPEARS VALVES 이중 격리 45 Deg. 팔꿈치 PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 80
- DAYTON O-링 씰
- WALTER TOOLS 나사 맞춤 어댑터
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 80 체인