BRADY 파이프 마커, 공업용수
필터
배경색: 초록색 , 롤 길이: 30ft.
스타일 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41468 | - | 8" | 검정 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 239,172 | |
A | 15585 | - | 12 " | 검정 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 204,522 | |
B | 4088-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 15,365 | |
C | 4088-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 백 | 스냅 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 27,597 | |
D | 7163-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 752 | |
C | 4088-A | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 13 / 16 " | ₩ 11,392 | |
E | 7163-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 752 | |
C | 4088-D | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 2 13 / 16 " | ₩ 29,855 | |
F | 4088-F | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 31,167 | |
F | 4088-G | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 45,185 | |
F | 4088-H | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 9 5 / 16 " | ₩ 56,594 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 소켓 확장
- 파이프 스레딩 액세서리
- 문 Weatherstripping
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 표면보호/먼지차단
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 파일
- 전선 및 케이블
- 솔레노이드
- NORTON ABRASIVES 매우 미세한 등급의 샌딩 벨트
- SIEMENS 플로팅 액추에이터
- OSBORN 페인트 브러시
- PROTO 전원 소켓 어댑터 1/4인치
- EBERBACH 듀얼 스피드 워링 블렌더
- SMITH-COOPER S2044C 스테인리스 용접 피팅 캡
- SHUR-LINE 베이지 트림 롤러
- HOFFMAN 클램프 벽 장착 인클로저가 있는 유형 12 연속 힌지
- ENERPAC 배터리