MASTER APPLIANCE Solderseal 시리즈 링 터미널
스타일 | 모델 | 탭 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11835 | 22 "X 43" | 89 1 / 2 " | ₩ 83,643 | RFQ
|
A | 11832 | 22 "X 43" | 89 1 / 2 " | ₩ 80,309 | RFQ
|
A | 11825 | 24 "X 24" | 105 " | ₩ 67,149 | RFQ
|
A | 11826 | 30 "X 32" | 105 " | ₩ 67,149 | RFQ
|
A | 11829 | 30 "X 32" | 95 1 / 2 " | ₩ 67,149 | RFQ
|
A | 11827 | 500 파운드 | 105 " | ₩ 67,149 | RFQ
|
A | 11830 | 500 파운드 | 95 1 / 2 " | ₩ 67,149 | RFQ
|
A | 11833 | 500 파운드 | 89 1 / 2 " | ₩ 72,978 | RFQ
|
A | 11836 | 800 파운드 | 105 " | ₩ 83,643 | RFQ
|
A | 11828 | 1000 파운드 | 95 1 / 2 " | ₩ 72,978 | RFQ
|
A | 11831 | 1000 파운드 | 95 1 / 2 " | ₩ 72,978 | RFQ
|
A | 11834 | 1000 파운드 | 89 1 / 2 " | ₩ 78,680 | RFQ
|
Solderseal 시리즈 링 단자
Master Appliance Solderseal 시리즈 링 터미널은 납땜과 열수축 튜브를 결합하여 안전하고 내구성 있는 연결을 제공하여 효과적인 와이어 종단 및 절연을 보장합니다. 이 단자는 자동차, 해양 및 산업 프로젝트에 이상적이며 진동, 습기 및 열악한 환경을 견딜 수 있는 안정적인 연결을 가능하게 합니다. 이 제품은 안전하고 일관적인 연결을 위한 원형 단자 설계를 제공하며 자유 장착(인라인) 장착 기능을 갖추고 있어 설치 유연성이 향상됩니다. 이 단자에는 내구성과 디자인 혁신을 위해 폴리올레핀 절연 소재가 사용되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼 액세서리
- 순환 수베이스 보드 히터
- 사전 배선 된 릴레이
- 합금강 막대 주식
- 휠 꽉 액세서리
- 와셔
- 콘크리트 공사
- 작업대 및 액세서리
- 앵커
- 윤활유 보관 및 분배
- 3M 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, WCL 시리즈
- KERN AND SOHN 목표 무한대 계획
- HOFFMAN Weatherpro Series Type 3R 실외용 패드 마운트 인클로저
- HOFFMAN 유형 4X 힌지 커버 퀵 릴리스 래치 인클로저
- THOMAS & BETTS 리지드 도관 니플
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/4-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-28 Un
- ANVIL 리지드 커플 링
- HUMBOLDT 실린더 분할 세트